ペーパーカップ ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ペーパーカップ ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙コップケース」、「紙コップ専用ゴミ箱」、「ペーパーカップ」などの商品も取り扱っております。
SAN JAMAR サンジャマー 適応サイズ:外口径約Φ73~Φ95。付属の4種類のガスケットにより幅広いサイズに 対応できます。
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質 本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 材質(本体) ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。 収納数 7オンス紙コップ約50個 適合サイズ 7オンス(205ml用) 付属品 取付用ネジ2本 材質 ABS+PC+磁石 質量(g) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×145×435
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数 (280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個 材質 本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄 ブラック 質量(g) 490 適合サイズ(mm) カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80) 寸法(cm) 14.8×16×63.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様 本体 適合 (紙コップ)51059 種別 ホルダーのみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×123×377 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。
適合径範囲 8~44オンス 全長(mm) 492 寸法(奥行D×高さH)(mm) 464×162 TKG品番 9-0982-0401 TKG品番(2017) 6-0867-0501
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

本体を取りはずして掃除ができます。 Φ60~71mmまでのカップに対応できます。
付属品 ホルダーベース 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) Φ100×310 収納数 50~200mL用カップで平均約50個 アズワン品番 8-7678-01
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様 壁掛け用のマウント付 材質 ABS樹脂樹脂 質量(kg) 1.28 タイプ 2列2段 内寸(mm) コンパートメント:W103×D106 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 214×224×309
1台
9,198 税込10,118
欠品中

紙コップのサイズに合わせてダイヤルで調節できます。取り付け方法を3タイプからお選びいただけます。
適合サイズ (カップ)3~7オンス セット数 約50コ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。
材質 本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット ディープブルー 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 320 適合サイズ(mm) (カップ口径)約57.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×135×410 適合サイズ 3オンス 収納数 (ペーパーカップ)約50個 関連資料 (1.2MB) TKG品番 9-0982-0501
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様 壁掛け用のマウント付 材質 ABS樹脂樹脂 質量(kg) 1.63 タイプ 3列 内寸(mm) コンパートメント:W109×D103 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×112×355
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数 約60個 仕様 5オンス用 材質 本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット 寸法(mm) 140×160×430 ホワイト 取付け方法 マグネットまたはネジ止め アズワン品番 8-1910-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
高さ(mm) (カップケース)350 タイプ スタンド 外径×高さH(Φmm×mm) 220(ベース)×645 TKG品番 9-0982-0101 TKG品番(2017) 6-0867-0101
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
タイプ 壁掛け 外径×高さH(Φmm×mm) 158×550 TKG品番 9-0982-0102 TKG品番(2017) 6-0867-0102
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

オフィスやイベントで大活躍
適合サイズ 10オンスまで可能、積載可能カップ数150個 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 200×H1000 EBM品番 5613400
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別 紙コップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(400枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ 5・7oz用 ホワイト セット内容 本体、背板(マグネット付) 仕様 挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適応サイズ:Φ100~Φ70位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×20 適合径(Φmm) 100~70位 TKG品番 9-0984-1401 TKG品番(2017) 6-0868-2201
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最大収納数 約50個(目安) 材質 本体:ステンレス 質量(kg) 5 直径×高さ(mm) 140×510 TKG品番 9-0982-0601 TKG品番(2017) 6-0867-0701
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。 1個ずつ取りやすい構造です。
仕様 25コ装着可能 トラスコ品番 342-0167 質量(g) 175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷