ペーパーディスプレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
432件の「ペーパーディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ペーパー」、「デジタル ペーパー」、「サイネージ」などの商品も取り扱っております。
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
質量(kg) 約0.2 サイズ 7.3型 電源 単4乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約173.8×141.8×73.6 画面表示寸法(mm) 約160×96 解像度 800×480ドット 保存温度範囲(℃) -20~60 動作湿度(%) 0~80 保存湿度(%) 0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.25MB) 表示色・階調 4色単諧調(白、黒、赤、黄) Bluetooth 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 NFC対応 ボタン仕様 スリーブ解除、リセット
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
付属品 ACアダプター 質量(kg) 約8 サイズ 42型 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 908.8×694.6×33.8 画面表示寸法(mm) 横856.8×縦642.6 解像度 2880×2160 防塵防水性能 IEC規格IP65相当(ACアダプター除く) 保存温度範囲(℃) -20~60(ACアダプター:-30~80) 動作湿度(%) 0~80(ACアダプター:5~90) 保存湿度(%) 0~80(ACアダプター:5~90) 出力端子 音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.44MB) 表示色・階調 グレースケール16階調 動作温度範囲(℃) 0~50(ACアダプター:0~40) アスペクト比 4:3 入出力端子 USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ボタン仕様 パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
モニターサイズ 25.3型
1個
349,800 税込384,780
8日以内出荷

材質 紙(段ボール) 耐荷重(kg) 上下段各5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上段:420×270×90、下段:420×325×350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約445×350×1060
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様 ●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量 32GB/約22GB以上 バッテリー 内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz) 無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) 充電時間(時間) 約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃) 5~35 OS 【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイス USB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間 (Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式 IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式 静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) Bluetooth Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質 ボール紙製
1セット(3枚)
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様 ●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1 アズワン品番 67-0398-13
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

組立簡単ワンタッチ!ドリンク類の販売にも使える頑丈設計。トップボードはA3カードケース付なので展示商品をアピールできます。
材質 紙・PVC 高さ(mm) 1210 奥行(mm) 300 間口(mm) 470
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:360×250×前480・後550 材質 美粧ダンボール 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:340×230×前85・後150
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様 表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)。Raspberry Pi 2/3 付属品 保証書 x1 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 本体寸法 W65×D30×H10mm (突起部含めず) 表示色 白/黒 解像度 250×122 画素 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 ダンボール製 耐荷重(kg) 約14 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×230×85~150
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ 8.5インチLCD ブラック セット内容 専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 114 電源 ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

産地表示の収納と大きく見やすい表示が特徴のプライサーです。
用途果物、野菜の価格表示、産地表示に。 材質 ABS ブラック
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス4.3型紙製電子POP
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g) 約76 規格 WQVGA (Wide-QVGA) ケーブル長(m) ACアダプタ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×11×78 最大消費電力(W) 1.9 メモリー 128MB(使用可能メモリー90MB) コントラスト比 500:1 解像度 480×272 ACアダプタ(定格出力) DC5V/2.0A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz フォーマット形式 動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR) スピーカー 2W 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 色(本体) ホワイト スクリーン 4.3型ワイドTFT液晶(16:9) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 4.3型
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

大人気のワンタッチ什器に赤色が登場!
材質 ダンボール合紙 高さ(mm) 1210 寸法(高さH×幅W)(mm) 1210×470
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

お好みの文字や画像が表示できる電子ペーパーです。低消費電力、長時間が可能で、表示色は3色です。
用途スケジュールボードの名札や外出札、会議室「使用中」など注意表示としても活用できます。 付属品 本体、マグネットセット、取扱説明書、接続ケーブル 表示色 赤、黒、白 画面サイズ 2.9インチ 関連資料 (1.03MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×42×12
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続 Bluetooth、USBtype-A 商品構成 本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応) 対応 筆圧レベル 8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)