- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ペーパーラフィットのおすすめ人気ランキング
ペーパーラフィットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新55件の「ペーパーラフィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーラフィア」、「平らな紙紐」、「クラフト ひも」などの商品も取り扱っております。
ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!
幅(mm)
5
材質
紙
1巻長さ(m)
50
ラフィアのような紙製のリボンです。植物資源(パルプ)を主原料にしたリボンです。 ラフィアは、長く丈夫な繊維質を持つヤシ科の植物です。
幅(mm)
約5
長さ(m)
50
ミックスカラーでリボンの色合わせに悩まず、ボリームたっぷりにラッピングできます。
幅(mm)
2
材質
レーヨン
1巻長さ(m)
30
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用。環境にやさしい紙ひも。
用途古紙結束用の紙ひもとして
ショッピングバック用紙ひもとして
手芸用としても使われています。
古紙回収と一緒に再生できます。
日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。
タイプ
平巻タイプ
新聞、雑誌を回収、そのままリサイクルできます。焼却、廃棄処分が出来るためゴミの削減になります。
作業する際に手が痛くなりにくく、強度もある紙製のロープです。
書籍や新聞などを束ねて一緒に古紙として回収できます。
用途荷物の結束や手芸用品に
1巻
¥189
税込¥208
当日出荷
温かみのある言葉が入った、想いが伝わるシールです。和紙のような手触りの良いクレープ紙に、味ある手書き風の文字と金箔印刷を施しています。のしを掛けられない小さなギフトにもお手軽に使えます。
材質
クレープタック紙
寸法(縦×横)(mm)
44×44
ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。ギフトに華やかさをプラスしてくれます。
幅W(mm)
50
1巻長さ(m)
10
仕様
製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております。
材質
紙
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)
20
荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類
チーズ巻き
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)
10~14(融通性があります)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
8114001
再生紙使用マーク
適合
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)
107
種別
芯あり
芯径(mm)
38
材質
古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×321×114/パック
香り
なし
色
白
グリーン購入法
適合
仕様
ミシン目入、エンボス加工
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C147379
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプ
シングル
使用場所
トイレ
種別
芯なし
長さ(m)
170
幅(mm)
108
材質
再生紙
内径(Φmm)
約38
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C145817