- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ペーパー加湿器のおすすめ人気ランキング
ペーパー加湿器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新53件の「ペーパー加湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙の加湿器」、「酸素流量計」、「車用加湿器」などの商品も取り扱っております。
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
160
材質(フィルター)
レーヨン不織布
寸法(cm)
10×10×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
保証期間
お買い上げ日より半年
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)
4
質量(kg)
2.4
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
32
フィルター
1枚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×261×316
定格加湿能力(mL/H)
MAX/300、SleepMode/120
連続加湿時間(時間)
13
適合床下面積(目安)
一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
タンク容量(mL)
【加湿】150
連続加湿時間(時間)
連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.4×5.4×15.2
質量(g)
130
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン
加湿方式
超音波加湿器
噴霧量(mL/h)
30
給電方式
MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B)
消費電力(W)
2.5
付属品
フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
うるおいキューブ専用の取り替えフィルターです。7枚セット。
質量(g)
20
材質(フィルター)
レーヨン不織布
寸法(cm)
8.9×10.6×0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(7枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用
セット内容
本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ABS/PP
質量(g)
約565
消費電力(W)
約6.5
方式
噴霧:超音波振動式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約244×192×174
連続使用時間(時間)
約8
タンク容量(mL)
約680
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
15~35
電力(V/A)
入力:@DC5/2(Type-C)
加湿量(mL/h)
最大約50
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品
USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本
色
ブラック
質量(g)
170
消費電力(W)
2
電源
USB、DC5V
外径×高さH(Φmm×mm)
73×163
機能
加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)
タンク容量(mL)
約300
加湿方式
超音波
噴霧量(mL)
約150(使用状況により異なる)
加湿量(mL/h)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。
超音波式なので安全性が高くて静音。
付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。
付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品
充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書
材質(本体)
ABS
質量(g)
約37(本体)、約15(容器)
消費電力(W)
2
入力電圧(V)
DC5
消費電力(mA)
350
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×148
保証期間
商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
加湿方式
超音波
噴射量(mL/h)
最大40
動作温度範囲(℃)
0~40
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)
26
タンク容量(L)
2.8
適合床面積
木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安
約0.7円/時
連続加湿時間(時間)
約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約240
再生紙使用マーク
適合
リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。
大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。
給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。
LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。
インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿
付属品
加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵)
材質
ABS、PP
質量(kg)
(約)7.3
消費電力(W)
1200(パワフル)~18(静音)
タンク容量(L)
7
機能
標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード。湿度設定:40~75%(5%単位)。オンタイマー(1~9時間)。消灯モード、お手入れランプ。温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)
50/60Hz
連続運転時間(h)
約4(パワフル)、約20(静音)
適合床面積
42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造)
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)39×25×40.5
最大加湿量(mL/h)
1500(パワフル)
加湿方式
ハイブリッド(気化式+PTCヒーター)
切タイマー
1~9時間(1時間単位)
お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
付属品
交換用給水フィルター×1
材質
ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル
質量(g)
約120
消費電力(W)
2
電源
DC5V-1A(USB電源のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×150
機能
自動停止:約4時間
タンク容量(mL)
130
生産国
中国
加湿量(mL/h)
30~35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
消費電力(W)
2(最小/静音)、30(最大/ターボ)
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳
水タンク容量(L)
(抗菌給水トレー)4.7
連続加湿時間(時間)
約23.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×29.5×32.8
加湿量(mL/h)
850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)
切タイマー
2・4・6・8時間
グリーンマーク
認定
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。
材質
PP
直径×長さL(Φmm×mm)
6×230/1本
1セット(5本)
¥349
税込¥384
当日出荷
熱を使用しない超音波式の加湿器。
ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。
USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。
停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様
加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替
色
ブラック
コード長さ(m)
約1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷