- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ペール 缶 ラックのおすすめ人気ランキング
ペール 缶 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「ペール 缶 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶横置きスタンド」、「一斗缶 収納」、「油保管庫」などの商品も取り扱っております。
350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる。
補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利。缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。そこでオススメなのが缶ストッカーです。缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。
国産商品です。
質量(g)
1台当り(約)780
幅(cm)
14.8
高さ(cm)
24(2段重ね時:約44.5)
奥行き(cm)
42.5
仕様
実用新案登録3198971号
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200
色
ネオグレー
奥行(mm)
459
材質
スチール
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
459
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途ペール缶の台に
適合
ペール缶
トラスコ品番
802-1374
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×390×65
アズワン品番
1-3837-01
危険物の類別
非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
上段約730、下段約200(水平時投入高さ)
質量(g)
4900
タイプ
丸型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1075×415×460
危険物の類別
非危険物
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.1MB)
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。
トラスコ品番
160-7755
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200
色
ネオグレー
奥行(mm)
459
材質
スチール
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
459
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
セット内容
一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個
材質
スチール
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様
カギ付
色(本体)
レッド
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)
1807
奥行(mm)
609
均等積載量(kg/段)
200
色
ネオグレー
材質
スチール
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
外寸法・奥行(mm)
609
仕様
2段式。給油はハンドルを傾けるだけでOK。ポリ蛇口付
適合
ペール缶10~29L用
寸法(mm)
530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法
固定組立式
アズワン品番
64-7863-06
危険物の類別
非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
仕様
缶受数:2
トラスコ品番
183-3780
材質
スチール
質量(kg)
57.6
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
奥行(mm)
481
間口(mm)
961
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-8603-68
外寸法・高さ(mm)
1811
均等積載量(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
961×481×1811
有効間口(mm)
840
最大積載量(kg/台)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
481
外寸法・間口(mm)
961
棚板内寸・間口(mm)
840
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷