- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- ペール缶 ヒーターのおすすめ人気ランキング
ペール缶 ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ペール缶 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶バンドヒーター」、「湯せんユニット」、「ドラム缶用投げ込みヒーター」などの商品も取り扱っております。
20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
20Lペール缶
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
860×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.45W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
質量(kg)
2.2
使用環境温度(℃)
-10~50
仕様
適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC200
消費電力(W)
600
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
200×860
アズワン品番
1-135-15
1個(20L)
¥73,400
税込¥80,740
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
1
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
20Lペール缶 (テーパーペール)
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
860×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
500
仕様
MPH-20/180N:MPH-20/280N用
トラスコ品番
853-7042
寸法(mm)
440×440×20H
質量(g)
1.8
塗装
マンセル5YR6.55/14
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合
JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)
1.6
制御方式
液体膨張式 ON/OFF制御
機能
温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)
-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル
約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)
30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質
外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)
1075×350
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
制御方式
ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)
2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)
0~90
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合
ペール缶・一斗缶
質量(kg)
約1.1
電源コード(m)
2(プラグ付)
適合サイズ
18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定
30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です
適合
ペール缶、一斗缶
適合サイズ
18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。
寸法(mm)
(発熱部)153×658
質量(kg)
0.51
電源(V)
100(50/60Hz)
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
14.8
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/Φ320×250(有効高さ210)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
900
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
18L一斗缶
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。