ペール缶 金属製のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「ペール缶 金属製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 寸法」、「ペール缶40L」、「pcb ペール缶」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg) 2 付属品 天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番 474-7399 適合機種 APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm) 板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様 オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質 ステンレス 質量(g) 約725 容量(L) 約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 ブリキ 高さ(mm) 本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22 容量(L) 6 外径(Φmm) 天蓋:220 寸法(Φmm) 天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3 高さH×直径(mm×Φmm) 203×220 材質(ハンドル) 亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9 面取り R4 商品タイプ かぶせフタ付
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。
容量(L) 45 材質 ポリエチレン 形状 丸型 質量(kg) 1.66 ガンメタリック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 430×560 内寸(cm) 【最小径】上部:Φ38、底部Φ32 TKG品番 7-1320-0801 TKG品番(2017) 6-1261-0801 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+フタ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 18 仕様 鋼板0.32mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg) 約1.15 タイプ 口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) 238×350 関連資料 よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ティンフリースチール(金属) 全長(mm) 360.5±2.0 上部内径(mm) 300.0±1.0 上部外径(Φmm) 303.0±1.0 下部外径(Φmm) 276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷


塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L) 20 質量(kg) 2 内径(Φmm) 286 材質 スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容 ペール缶本体、フタ、バンド 材質 TFS 質量(kg) 1.64 容量(L) 20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1缶
5,390 税込5,929
当日出荷