- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ペール缶スタンドのおすすめ人気ランキング
ペール缶スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「ペール缶スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール スタンド」、「ペール缶横置きスタンド」、「オイル缶 スタンド」などの商品も取り扱っております。
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.1MB)
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品
ポリ蛇口付
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)
2.3
色
アイボリー
高さ(mm)
約380(投入高さ)
タイプ
角型鋼管
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
580×335×330
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番
431-3780
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)
545
高さ(mm)
1240
奥行(mm)
460
角度(°)
(左右側転倒)72
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)
幅409×奥行435×高さ895mm
適合
ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm
リング内径(Φmm)
282
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
2段式。給油はハンドルを傾けるだけでOK。ポリ蛇口付
適合
ペール缶10~29L用
寸法(mm)
530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法
固定組立式
アズワン品番
64-7863-06
危険物の類別
非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
約270(水平時投入高さ)
質量(g)
2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
750×410×430
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用
付属品
缶用ノズル
エスコ品番
EA520W-6
適合種別
20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×500
危険物の類別
非危険物
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)
420
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
上段約730、下段約200(水平時投入高さ)
質量(g)
4900
タイプ
丸型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1075×415×460
危険物の類別
非危険物
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番
64-7863-05
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に
適合
ペール缶
トラスコ品番
802-1371
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×380×380
アズワン品番
1-2823-01
危険物の類別
非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に
トラスコ品番
802-1372
材質
鉄
幅(mm)
570
高さ(mm)
570
奥行(mm)
320
対応
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
アズワン品番
1-2823-03
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷