- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ホイストスケールのおすすめ人気ランキング
ホイストスケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ホイストスケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルクレーンスケール」、「フックスケール」、「クレーンスケール」などの商品も取り扱っております。
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
有
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類
ホイストスケール
表示形式
デジタル
保護等級
IP65
電源
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
検定
対象外
センサー
ロードセル方式
ひょう量単位
kg
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
ひょう量(kg)
1000
目量(kg)
0.5
セット内容
本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~+40(取引証明用は、-5~+35)
表示部
デジタル表示部/蛍光表示管。デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計。文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
保護等級
ケース/IP65相当
機能
【本体】。風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き。ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定。【無線指示部】。風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引き。その他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示形式
高輝度赤色LED
表示内容
状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)。質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ
45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
保存温度範囲(℃)
-20~+70
充電時間(時間)
約9
ボタン数
4
使用時間(時間)
直示式約50時間/直示無線式約30時間
無線
無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)。無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)。無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合。無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
質量(kg)
20
電源
ニッケル水素蓄電池(7.2V)
寸法A(mm)
432
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
380
寸法G(mm)
31
寸法F(Φmm)
41
寸法E(Φmm)
58
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
無
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類
ホイストスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1000
目量(kg)
0.5
質量(kg)
約20
電源
ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
ひょう量単位
kg
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
1000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
0.5kg
防塵防水性能
-
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式
デジタル
仕様
●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度
0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
最大風袋量
ひょう量まで
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)
(目安)1200/0.5
仕様
無検定
付属品
ニッケル水素電池
高さ(mm)
432
電源
ニッケル水素電池パック
保護等級
IP-65相当
機能
ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド
ひょう量単位
kg
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
(OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
ひょう量単位
t
IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適
IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース
ひょう量
5000kg
保護等級
(ケース)IP65相当
目量
2kg
表示内容
状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ
45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類
ホイストスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
500
目量(kg)
0.2
質量(kg)
約20
電源
ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
ひょう量単位
kg
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
3000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
1kg
防塵防水性能
-
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類
フックスケール
表示形式
デジタル
本体寸法(mm)
240×118×148
材質
ステンレス
連続使用時間(時間)
約150(アルカリ使用時)
電源
単3乾電池×6本(付属)
付属品
アルカリ乾電池(単3型):6個
検定
対象外
センサー
ロードセル方式
ひょう量単位
kg
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
材質
外側:鉄、表示部:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
検定
無
保護等級
ケース:IPX3相当
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
2018年トラスコ掲載ページ
1 1890
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番
460-0509
質量(kg)
17
質量(g)
17000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5~+40
ひょう量(kg)
1000
電源
充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)
1000000
本体寸法(mm)
300×330×210
目量(g)
500
目量(kg)
0.5
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類
ホイストスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2000
目量(kg)
1
質量(kg)
約27
電源
ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)
-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
付属品
充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン
消費電力(W)
約0.5(本体表示)
検定
有
保護等級
ケース:IP65相当
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定
充電時間
約9時間
連続使用可能時間
約50時間
操作
ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)
-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
ひょう量単位
kg
計量値表示
高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁