ホイール 掃除 ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「ホイール 掃除 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ洗浄ブラシ」、「ディティールブラシ」、「タイヤハウス ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり 適合用途 洗車、タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm) 約50×335×40 質量(g) 約92 材質(柄部) ポリプロピレン・TPO 材質(頭) ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン 危険物の類別 非危険物
1個
649 税込714
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途 ホイール洗浄 材質 マイクロファイバー 質量(g) 39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×100×40 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途 ホイール洗浄 材質 柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル 寸法(mm) 100×290×40 質量(g) 57 危険物の類別 非危険物
1個
459 税込505
当日出荷

保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。 グレー 寸法・サイズ(mm) 38Φ×200 材質(柄部) ABS 材質(スポンジ) ポリウレタンフォーム 危険物の類別 非危険物 適合用途 ホイール洗浄
1個
439 税込483
当日出荷

すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群! ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ! 握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
用途自動車ホイールの洗浄 適合用途 ホイール洗浄 タイプ スティックタイプ 寸法(Φ×高さH)(mm) 34×230 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm) 275 ブラシ長(mm) 約70
1本
839 税込923
当日出荷

凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用 材質 グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20% 全長(mm) 約240 アズワン品番 64-8322-97 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。 材質 柄部/PP、毛部/PP ふつう 毛丈(mm) 約40~60
1個
699 税込769
当日出荷

エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。 ブラシを折り曲げて作業できます。 ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様 エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途 ホイール洗浄 材質 (毛)ナイロン、(柄)PP タイプ やわらかめ 種類 柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 240×50×18 危険物の類別 非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

メッシュ加工がポイント!すみずみまでグングン洗える。耐久性抜群!ホイールにやさしいメッシュカバー付きスポンジ!。メッシュ部分がガンコな汚れをしっかり落とす!。握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!。ワイドタイプ
用途自動車ホイールの洗浄 適合用途 ホイール洗浄 材質 スポンジ部/ポリウレタンフォーム、メッシュ部/ポリエステル 寸法(mm) 230×75×30 材質(柄部) ABS樹脂 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途 ホイール洗浄 材質 (毛)ナイロン、(柄)PP タイプ かため 種類 柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 240×50×18 危険物の類別 非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも 材質 本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約330×48×80 耐熱温度(℃) 約60 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 40-60×330 質量(g) 86 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途 タイヤ洗浄 厚さ(mm) 19 全長(mm) 320 種類 柄付きタイプ 毛丈(mm) (白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛) PP ハンドル色 白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別 非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ 区分 洗車道具 質量(g) 145 適合用途 ホイール洗浄 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズ L 長さ(cm) ブラシ部分:約23 直径(Φcm) ブラシ部分:約7 全長(cm) 約45 材質 マイクロファイバー 危険物の類別 非危険物 適合用途 ホイール洗浄
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷