- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ウォーキングメジャー
- ホイール型距離計のおすすめ人気ランキング
ホイール型距離計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「ホイール型距離計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「距離 測定 器具」、「距離メジャー」、「回転メジャー」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)
159
全長(mm)
約720~1000
付属品
キャリングケース
電源
単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約900
測定単位
最小0.1m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ
5桁
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲
1cm~1km
車輪差(mm)
60
伸縮範囲(mm)
390~830
質量(g)
400
表示桁数
5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)
318×1000×140
質量(g)
2100
収納時寸法(mm)
318×540×210
測定精度(%)
±0.1
保管温度範囲(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
【ホイール】1000
動作温度範囲(℃)
-20~50
測定距離(m)
0~9999.99
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲
10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)
320
長さ(mm)
(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番
336-8530
質量(g)
1750
表示桁数
5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)
10
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
510~990
質量(g)
2840
タイプ
1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
945×320×96
最小単位(cm)
10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲
5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)
190
全長(mm)
725~1017
仕様
防塵防水IP54相当
トラスコ品番
385-7263
質量(kg)
1.1
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数
6
測定誤差
±0.5%
オートパワーオフ
最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)
20
伸縮サイズ(mm)
510/990
質量(g)
800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×200×117
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定
車輪径(Φmm)
約320
測定範囲(m)
0~9999.9(約10km)
寸法(mm)
使用時:約1050、折りたたみ時:約560
質量(g)
約1500
最小読取値
10cm
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲
10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)
140
長さ(mm)
(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番
479-9101
質量(g)
460
表示桁数
5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)
160
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差
±0.5%
オートパワーオフ
最後に操作又は静止後約5分
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離
10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)
318
伸長(m)
1020
材質(車輪)
ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)
縦520×横410×奥150
本体質量(g)
1834
材質(柄部)
鉄
カウンタ
6桁
折りたたみ寸法(mm)
530
誤差
実際長の±1%
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲
10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)
200
全長(mm)
1100
仕様
最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番
250-9814
材質
車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)
(縮長~全長)515~1100
質量(g)
580
収納長(m)
510
単位
10cm
表示桁数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離
10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)
159
全縮(mm)
480
材質(車輪)
ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)
縦478×横140×奥160
本体質量(g)
525
材質(柄部)
アルミ
カウンタ
5桁
誤差
実際長の±1%
伸長(m)
1080
1輪タイプと2輪タイプ。
カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
車輪径(Φmm)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×200×148
質量(g)
1100
伸縮サイズ(mm)
510~990
車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
仕様
【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99m
トラスコ品番
459-4455
車輪径(Φmm)
320
質量(g)
2000
最小表示
1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m
検出方式
【カウント】磁力センサー
保護等級
IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します
使用温湿度範囲
-10~60℃/95%以下
測定範囲(m)
-99999~99999
許容差
0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%
表示単位
m
メモリー数
100件
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)
320
測定範囲(m)
0.1~99999.9
仕様
スタンド付
質量(kg)
1.8
目盛
10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式
折りたたみ式
アズワン品番
65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷