ホウ砂のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
110件の「ホウ砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルジョイント」、「ミネラル肥料」、「微量要素肥料」などの商品も取り扱っております。
ホウ砂 昭和製薬ランキング1位
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879税込967
当日出荷

ホウ砂 ケニスランキング2位
1個(50g)
459税込505
当日出荷

化学用ホウ砂 大洋製薬ランキング3位
大洋製薬化学用ホウ砂
1gのホウ砂で約100mLのスライムが作れます。商品にスライムのレシピを記載しております
用途夏休みの宿題や化学実験で使い勝手の良い、50gの雑貨品です。1gのホウ砂で約100mLとのスライムが作れます。スライムの作り方が記載しておりますので、スライム教室(授業)に最適な商品です。仕様ホウ砂:99.5%以上含む
1個
499税込549
当日出荷

ほう酸(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
名称ほう酸等級一級化学式H3BO3濃度(%)≧99化学組成H3BO3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-35危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量61.83PRTR法第1種CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298税込1,428
当日出荷

PVA洗濯のり ケニスランキング5位
1個
429税込472
当日出荷

名称ホウ酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式H3BO3濃度(%)≧99.5化学組成H3BO3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-11危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量61.83PRTR法第1種CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷

1個(750g)
360税込396
当日出荷

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。仕様植物ビタミン剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619税込681
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219税込241
当日出荷

名称四ほう酸ナトリウム十水和物等級一級化学式Na2B4O7 10H2O濃度(%)99.0-103.0化学組成Na2B4O7 10H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-48危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量381.37PRTR法第1種CAS登録番号1303-96-4別称ほう砂
1本(500g)
1,698税込1,868
10日以内出荷

混ぜるだけで簡単にスライミーができる。
セット内容PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書質量(g)229(包装資材含む)材質PVA溶液、ホウ砂溶液適合年齢(歳)6歳以上
1個
469税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生科研メリットM
手軽に施用できる液体微量要素肥料です。 吸収されやすいミネラルがバランスよく配合されています。
用途生育中の微量要素補給にお使いください。生育が思わしくない、葉色がよくない、生理障害が出やすい時に有効です。品質向上(健全な作物づくり)に特に有効です。成分マンガン2.00ほう素0.30苦土1鉄2.00銅0.30亜鉛2.40モリブデン0.102(%)性状液体登録保証生第76291号
1本(1kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
1セット
4,498税込4,948
翌日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)ようりん
緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20名称20.0熔成りん肥登録保証輸第10445号
1袋(1kg)ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
1本(450mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5名称ハイポネックス液6-10-5希釈倍率250~2000肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セントラルグリーン大根専用肥料
大根に必要なホウ素配合。大根作りに最適な、豊富なアミノ酸と微量要素を配合した粒状配合肥料です。 。ホウ素の効果で奇形化や、すあきの発生を軽減し丈夫な大根を育てます。
用途大根成分窒素10/りん酸7/加里7/苦土1/マンガン0.1/ホウ素0.1形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】約63(アミノ酸入り肥料配合割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)445×300原材料アミノ酸入り肥料、微量要素肥料など適合作物大根肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷

化成の使いやすさをそのままに、有機分と微量要素をプラスしました。あらゆる野菜に使えます。
適合作物野菜成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機+化成+微量要素
1袋(1.6kg)ほか
949税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)