1日で終わる自由研究キット
自由研究にぴったり!1日でいろんな種類のスライムがつくれる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「3変化スライム」です。手軽にスライムづくりができ、試験管を使って実験気分も味わえます。付属のレポート用紙に実験結果やスライムができる秘密をまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】水、はさみ、割りばし、絵の具、プラスチックコップ、泡せっけん。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。
- セット内容
- ねんど(20g)×1、ホウ砂×1、水のり(60g)×1、試験管15ml×1、薬さじ×1、レポート用紙×1、記入例×1
- 材質
- ホウ砂、ねんど:樹脂系中空体水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、水のり(容器):PE、試験管15ml:PP、薬さじ:PP
- 寸法(mm)
- 【15ml試験管】Φ17×101【薬さじ】125×16×12【レポート用紙・記入例】297×210
- 種類
- 3変化スライム
- 内容量
- 1個
注意
※―理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-02.jpg)
![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-04.jpg)
![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-06.jpg)
![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-08.jpg)
![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-10.jpg)
![注文コード:78064738 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-12.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
