ホタル ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「ホタル ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED回路」、「ホタルランプ」、「交互点滅回路」などの商品も取り扱っております。
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様 SJV:1.7 質量(g) 約190 定格入力電圧(V) AC24 連結数 最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件 -10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個) 8(1組あたり) 点灯方法 ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類 工作キット LED Φ5×2 発光色 黄緑 電源電圧(V) DC9 (DC5~12可) 点滅 間隔/長い・中間・短いの3段階調整可 動作電流(mA) 約50 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×53×15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 質量(g) (本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチ オン/オフ/自動 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサー あかりセンサー 連続使用時間(時間) 約1(懐中電灯・満充電時) バッテリー ニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式 あかりセンサー 電池寿命 約500回(充放電) 設置方式 プラグ式 充電時間(時間) 約15 アズワン品番 64-8901-13 灯数 4灯 LED使用数(個) 4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約30 電源電圧(V) DC3.5-5(要安定化) 入力感度 約2V(min) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)
LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg) 0.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
499 税込549
当日出荷


キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類 工作キット LED Φ5(高輝度)×1 電源電圧(V) DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA) 約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色 スケルトン 電圧(V) AC100 ピッチ(mm) 30 保護等級 IP66 付属品 エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに 全長(mm) 10300 黒(コード) 材質(本体) PVC 質量(g) 280 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 10 連結数 5
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニルバンド 材質 塩化ビニル樹脂 電圧(V) 36 LED色 シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境 屋外、屋内 保証期間 1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W) 3 材質 PVC 長さ(mm) 10300 質量(g) 280 ピッチ(mm) (電球)100 電源(V) 100 コード長さ(m) 10 均等荷重(kg) 0.28 電線色 LED使用数(個) 100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。
用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。 消費電力(W) 13 質量(g) 30 タイプ 連結用 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10×1000×3 保証期間 お買い上げ日より1年 パターン 発光:5 調光方式 8段階
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様 3~6V用抵抗(330Ω)付 寸法(mm) 110×60×5 質量(g) 7 径(Φmm) 3 定格電流(mA) 25 動作温度(℃) -20~+75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容 電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源 単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V) 4 定格電流(mA) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類 工作キット LED Φ5×2 電源電圧(V) DC9(DC6~9可) 動作電流(mA) 約25(DC9V時) 点灯時間 周期/約1秒 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×50×17
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品 グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W) 24 入力電圧(V) AV100±10% 出力電流(A) 1 定格出力電圧(DC V) 24
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷