ホットエアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
450件の「ホットエアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リワークステーション」、「スポット ヒーター はんだ」、「プリヒーター」などの商品も取り扱っております。
仕様 プリセット連動機能搭載 サイズ 160(W)×220(D)×145(H)mm 出力 AC30V 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 700W 風量 5/115L/min. 設定温度(℃) 50/600℃ プラグ 2極接地
1個
73,500 税込80,850
翌日出荷

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番 819-9744 セット内容 本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm) こて部:250 質量(kg) ステーション部:1.5 質量(g) こて部:180 消費電力(W) 700、ステーション部:30、こて部:670 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:160×145×220 設定温度範囲 50~600℃ 風量(L/min) 5~115 プラグ形状 2極接地型プラグ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm) 232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合) 消費電力(W) 140(24V) セット内容 こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード 質量(g) 50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合) コード長さ(m) 1.2 ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 100~550℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番 849-7112 質量(kg) 7.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 179×182×263 コード インレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m 制御温度(℃) 150~550
1個
139,800 税込153,780
20日以内出荷

小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適 風量・設定温度を調節することで最適な温度で作業が可能
セット内容 本体、こて、こてホルダー、ノズル置き台 トラスコ品番 868-2765 電源 AC100V 50/60Hz ステーション外形寸法(mm) 167(W)×101(H)×182(D) ステーション消費電力(W) 5 こて部消費電力 80W こて部全長(mm) 217(コード除く) 標準付属ノズル (A1066)Φ2.0mm 熱風温度(℃) 100~540 風量(L/min) 6 プラグ形状 2極接地型
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。 消費電力(W) 410 付属品 FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア) トラスコ品番 400-3781 幅(mm) 162 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 136 奥行(mm) 245 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.2
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷


圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質 金属 付属品 冷風サイレンサー 供給口 【圧縮空気】PT1/4 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 全長(mm) 300 吐出口 8.0 適合流体 圧縮空気(エア) 仕様 コンプレッサーエア
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。 それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。 またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。
セット内容 コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード 質量(kg) 5 電源(V) 100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 179×229×152 制御温度(℃) 100-450 ノズル直径(mm) 5 ノズルタイプ 丸型
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷

付属品 ノズル5種類、セミハードケース 質量(g) 約240(電源コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 スイッチ スライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×245×49 温風温度(℃) 約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min) 0.088 電源コード(m) 約1.8(有効帳) アズワン品番 65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷


ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W) 700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲 50~600℃ セット内容 本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg) 【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V) AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm) 160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm) 250 風量(L/min) 【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去 付属品 センサー:Kタイプ熱電対 型式 D 材質(本体) SUS304 最高温度(℃) 600(エアー温度) ヒーター寸法(mm) (カートリッジ)全長:1135 電源コード(m) 0.3 連続使用温度(℃) 500(エアー温度)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合 51、47、15N、M共通使用可能 寸法(mm) 32Φ×200×140 質量(g) 650 出力(W) 700 コード長さ(m) 3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷


3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷