- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ホットクッションのおすすめ人気ランキング
ホットクッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ホットクッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホット座布団」、「ヒーター座布団」、「寒さ対策」などの商品も取り扱っております。
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
26
寸法(cm)
40×40
表面温度(℃)
45
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ランバーサポートホットクッションで美姿勢キープ&腰もあったか♪
ついつい姿勢が悪くなってしまう座り作業
長時間の座り作業で、身体を痛めたり、疲れやすくないですか?
意識しても、やっているうちについつい姿勢が悪くなってしまうことってありますよね。
このランバーサポートホットクッションなら、自然に正しい姿勢へと導いてくれます!
さらに、ヒーター内蔵でじんわ~り腰を温めてくれるのでとっても気持ちいい。
寒いオフィスでも、美姿勢を保ちながら腰をあたためられて、仕事が快適になります。
手軽なUSB電源&簡単リモコン操作
電源は手軽なUSB式。付属のスイッチで3段階の温度調整を行うことができます。
MAX50度まで上がるので、厚手の冬着を着ててもかなりあったか!
つけっぱなしが心配な方にはタイマー機能もついているので離席しても安心です。
付属のゴムで椅子に固定ができる
カバーの背面にはゴムが付属していて、簡単に椅子に固定することができます。
伸縮可能なゴム製なので、取り付け可能な椅子の幅は約50cmと幅広い。
これならオフィスワークだけでなく、テレワークでも大活躍間違いなし!
ゴムを使わずコードを外してクッションとしても使えます。
ソファや座椅子、車の中など、様々な場面でお使いいただけます!
姿勢をサポートする低反発クッション
クッションは低反発で優しく腰を包み込み、姿勢をサポートします。
また、スエード生地で肌触りなめらか~。クセになる気持ちよさ♪
なんとカバーはチャック付きで、取り外して洗濯することも可能!
万が一汚れてしまっても洗濯できるので、長く清潔に使えて嬉しい♪
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:440×360×90
質量(g)
約775
電源
USBポートより給電 5V/2A
消費電力(W)
10
温度設定
三段階(高:50度 中:43度 低:37度)
タイマー
60分/30分/15分
バッテリー
2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使用してください
対応幅(mm)
取付:約500(ゴムで伸縮)
材質
クッション:ポリウレタン100%、カバー:ポリエステル90%+ポリウレタン10%
セット内容
本体、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間
購入日より6カ月
ケーブル長(mm)
約1670(本体からUSBの根元まで)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
消費電力(W)
36/強運転
寸法(cm)
45×90
表面温度(℃)
52
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.1
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
カバーが洗えるから清潔
座布団として、足元暖房して使い方いろいろ
消費電力(W)
30(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
材質
ポリエステル100%
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ヒーター:440×440、カバー:480×480
タイマー
なし
特性
水洗いOK(カバーのみ)
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
最も圧力のかかる坐骨部付近に集中的に「エクスジェル[[R上]]」を配置し、衝撃や振動を緩和します。ペダル操作の邪魔にならないように大腿部は厚みを薄くし、違和感のない装着感に配慮しました。
材質/仕上
表材:ポリエステル100%、ウレタンフォーム、中材:エクスジェル[[R上]](合成ゴム)、ウレタンフォーム、裏材:滑り止め加工付きナイロン
質量(g)
800
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)
360
保証期間
1年間
骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして
材質
構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%
張地
ポリエステル100%
部材
ポリアミド
材質(クッション)
ポリウレタン
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質
TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
消費電力(W)
36/強運転
寸法(cm)
45×45
表面温度(℃)
52
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質
(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)
170
タイプ
背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×30/50×200
松吉医科器械コード
24-3062-01
3層構造のクッションで臀部にかかる圧力を吸収分散させ、座位姿勢を保ちます。
仕様
防汚・防水加工、ハンドル付き
材質
中身/PU(ポリウレタン)フォーム・ゲル、カバー/ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)コート
洗濯方法
手洗い可(カバーのみ)/乾燥機不可
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途お尻を支える低反発シート
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
40×40×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
タイマー
8時間後切
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)
130
付属品
専用カバー
質量(kg)
1.2(脚付き)
色
(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300