ホットシューアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「ホットシューアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/4インチ ネジ」、「ホットシューカバー」、「雲台プレート」などの商品も取り扱っております。
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g) 約15
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
ブラック 対応機種 D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g) 約20 仕様 底部ネジ穴付 高さ(mm) 30 最大径(Φmm) 27
1個
699 税込769
当日出荷

Nikon(ニコン)TTL調光コード
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種 【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g) 約20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g) 約16.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g) 400以下 質量(g) 約100 仕様 底部ネジ穴付 高さ(mm) 76 最大径(Φmm) 30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SLIK(スリック)トリプルシュー
カメラのホットシュー(アクセサリーシュー)部分に取り付けて、最大3つまでの機材の取り付けを可能とするシューアダプターです。 アクセサリーシュー部分は180°回転可能で、必要に応じてマイクやLEDライトの向きの調整が可能です。 (シュー部分にシンクロ接点はありません)。U1/4インチメスネジを装備しており、雲台に取り付けもできます。
全長(mm) 145 質量(g) 50(最大搭載可能:500) 全高(mm) 35
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化、マルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。〇EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化。EOS R3とスマートフォン※を一体化させて通信機能をサポートするマルチアクセサリーシュー スマートフォンリンク アダプターAD-P1。ホルダーにスマートフォンを固定して台座をマルチアクセサリーシューに装着、専用ケーブルでつなぐことで、操作性が大きく向上します。また、ケーブルも短くカメラの取り回しも快適で、カメラをホールドしやすいというメリットもあります。※ ・幅60~80mmのAndroidスマートフォンを取り付けることができます。形状やボタン配置などによっては、取り付けできないことがあります。・折り畳み式のスマートフォンは取り付けることができません。・iOSスマートフォン、USBホスト機能がないスマートフォンは使用することができません。〇高速かつ信頼性・堅牢性の高い通信が可能。Mobile File Transferを使用することで、プロフォトグラファーが撮影する大量の画像や動画※をモバイル端末の5G回線を通じてFTP/FTPS/SFTPサーバーへ高速でアップロードすることができます。AD-P1、スマートフォン、Mobile File Transferの組み合わせでスムーズかつ高速な画像・動画転送が可能となり、ワークフローの幅を広げます。※Mobile File Transfer Ver.1.3.0以降で対応。(Ver1.3.0は試用バージョンとして無償でお使いいただけますが、今後のバージョンでは有償となる予定です。)
適合カメラ EOS R3
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

SONYマルチインターフェースシューを標準規格のコールドシューに変換するアダプターです。
用途ホットシューアダプター 質量(g) 17 対応 SONYマルチインターフェースシュー 素材 ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm) 22 質量(g) 約21 直径(mm) 30
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

カメラのホットシュー部やシューアクセサリー対応のケージ/リグに取り付けて、複数のコールドシューアクセサリーを取り付け可能とするアダプターです。主に動画の撮影などマイクやLEDライト、モニターといった様々なアクセサリーが必要とされる場面で、MAC5を介してアクセサリーを取り付けることで快適な撮影が行えます。
用途マルチアクセサリーキューブ 材質 アルミニウム 寸法(mm) 34×42×34 質量(g) 64
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>。マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>。コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4 コード長さ(cm) 約80(伸長時) 適合カメラ EOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
高さ(mm) 約44 質量(g) 約44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様 エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 付属品 ノズルセット 材質 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

EOS用ストラップ。しなやかな素材を用い、肩当て部の長さを短くしたことで 手に巻きつけて使用するなどプロの現場で求められる操作性を高めました
幅(mm) 約38 対応機種 EOS Mシリーズを除く全てのEOS カメラ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品 1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 ねじ 両端1/4"三脚オス
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種 【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)