- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ホットシューカバーのおすすめ人気ランキング
ホットシューカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「ホットシューカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シューカバー」、「ビニールシューズカバー」、「ビニール 靴カバー」などの商品も取り扱っております。
カメラボディをドレスアップする高品位なステンレス製ホットシューカバー。
ペンタ部のデザインにとけ込むような形状を採用。PENTAX ロゴ入りでこだわりのデザインです。
PENTAXデジタル一眼カメラ、 PENTAXフィルム一眼レフカメラ、ペンタックスのホットシュー規格を採用しているモデルで装着可能。
寸法(mm)
20.5×18.5×5.8
質量(g)
6
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ステンレス合金製でリングキャップ(DG)と同色の高級感あるメタリックダークグレーカラー。GRがより愛着のある一台に。
色
メタリックダークグレー
対応機種
GRⅢ
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
JJC ホットシューカバー キヤノン対応。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様
ブランド:JJC
適合
キヤノン
色
ブラック
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。
アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種
【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。
アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種
【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
EOS R7/EOS R10に同梱されるマルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。マルチアクセサリーシューが備えている機能拡張を実現する新たなコネクタータイプの接点部(21ピン)への異物や水滴などの侵入を防止します。アクセサリー未装着時はシューカバーの装着を推奨しています。
適合カメラ
EOS R7/EOS R10 ※カメラ本体に同梱
1個
¥959
税込¥1,055
9日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)
約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ファインダー倍率を約1.18倍に拡大。ピントなどの確認が容易になります。
対応機種
APS-Cサイズ一眼カメラ用
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
防水仕様
区分
使い捨て
質量(g)
400
タイプ
ショート
長さ(cm)
15
適合サイズ(cm)
22.5~27.5
特性
防水
JJC ホットシューカバー キヤノンR用。マルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様
ブランド:JJC
その他
R5・R6・R・RP、その他モデル名に「R」が付かないものすべて使用不可
適合
キヤノン R6markⅡ/R10/R7/R5C/R3
材質
ABS樹脂
質量(g)
約:0.9
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。
標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。
コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。
手のひらサイズの露出計
ホットシューに取り付け可能
入射・反射測定がワンタッチ切り替え
用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影
測定範囲
入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)
仕様
(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○。(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33°
付属品
ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き)
質量(g)
45(電池含む)
形式
定常光メーター
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×65×24
設定方式
定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ)
校正
入射/C=340、反射/K=12.5
使用電池
コイン型リチウム電池CR2032型3V1個
保存温度範囲(℃)
-20~60
主な機能
追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品
色
白
サイズ
フリー
トラスコ品番
819-8880
種別
シューズカバー
区分
使い捨て
底面の全長(cm)
約35(ゴム入)
滑り止め効果
あり
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)
約16.5
材質
(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
目付(g/m2)
40
底面の全長(cm)
約40
滑り止め効果
あり
EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark IIのマルチアクセサリーシューに対応したロック機構付きのシューカバーです。対応カメラとの組み合わせにおいて、カメラ本体部分と同等の防塵・防滴性能を発揮させることができます。上部の操作ボタンを押しながら、両脇のくぼみ、または前方のリブに指をかけてスライドさせることで、脱着が可能です。
対応機種
EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
適合機種
WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)
約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質
ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)
18.5
仕様
底部:スベリ止め
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり