- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ホットジェットヒーターのおすすめ人気ランキング
ホットジェットヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「ホットジェットヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートガン 溶接」、「ジェットヒーター ノズル」、「熱風 送風機」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)
7.3
仕様
上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番
459-9306
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
AC100
燃料消費量(L/h)
0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
35/39
質量(空タンク時)(kg)
11.5
吐出口(Φ)
157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×255×535
使用周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)
58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)
2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)
上方17~下方17
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番
387-2459
質量(g)
600
出力(W)
600
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品
配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番
310-1151
質量(kg)
9.8
出力(W)
260
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×138×196
電源コード
230mm
温度調節
ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×580×570
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)
2
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.78
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
67
保証期間
お買い上げ日より1年
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
7
アズワン品番
64-7672-64
暖房の目安
(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に
質量(kg)
約13.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
32/30
電源コード(m)
約2.0
燃料消費量(L/h)
0.91
騒音値(dB)
約56
燃料タンク容量(L)
10(灯油)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×540×475
熱出力(kw)
8.6
燃焼持続時間(h)
約10
アズワン品番
64-7672-66
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品
フィルター・R型スタンド。スプーンノズル(AT-11)。集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番
331-8729
種別
本体
質量(g)
750
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×70×191
風速(m/min)
1000
風量(L/min)
180
アズワン品番
6-477-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
30
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6559
質量(kg)
33
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.0/2.1(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×892×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
29.2/20.0(強/弱)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場
油タンク容量(L)
13
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
(油タンク空時)14.5
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
496×244×643
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.73
ダクト径(Φmm)
204以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)70/70
角度可変
(ルーバー角)上下各20°
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)9/10
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)130/140、(燃焼時)110/120
燃焼持続時間(h)
8
熱出力(kW[kcal/h])
17[14500]
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650