- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- リラックス用品
- ホットパックのおすすめ人気ランキング
ホットパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新159件の「ホットパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用温熱パック」、「弁当 保温材」、「カイロベルト」などの商品も取り扱っております。
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
材質
ナイロンポリ
寸法(mm)
160×230
質量(g)
500
EBM品番
3480400
1セット(30個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×20
内容量(g)
290
外装
フィルム
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×20
内容量(g)
290
外装
フィルム
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分
カルボキシメチルセルロース
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
加熱方法
500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
洗濯方法
手洗い
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。
挿入口がチャックシールになっています。
HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。
タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質
PET/AL/PE