- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- ホビージェットガンのおすすめ人気ランキング
ホビージェットガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「ホビージェットガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットガン」、「高圧洗浄機 ガン」、「動噴 洗浄ガン」などの商品も取り扱っております。
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-1
全長(mm)
350
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料
(6.32MB)
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-2
全長(mm)
700
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
アズワン品番
64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種
10/100G
アズワン品番
64-6750-52
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
アズワン品番
64-6749-32
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様
【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)
エスコ品番
EA115B-3
全長(mm)
約800
最大吐出量(L/min)
50
最高圧力(MPa)
18
ノズル口径(Φmm)
2.3
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種
8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径
(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番
64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷