- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ホビー用超音波カッターのおすすめ人気ランキング
ホビー用超音波カッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「ホビー用超音波カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波ナイフ」、「超音波振動カッター」、「ギブスカッター」などの商品も取り扱っております。
プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承
新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)
173×89×76
質量(g)
本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)
付属品
六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)
発振周波数(kHz)
40(公称)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(VA)
最大40
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし、結露しないこと)
寸法(Φ×mm)
【ハンドピース】約32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
【ハンドピース】1.6(ストレート)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)
最大40
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)
40
質量(g)
発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
使用湿度範囲
湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
アズワン品番
64-3182-04
電源アダプタ
AC100~240V/80VA、OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)
発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲
湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)
100
最大消費量(VA)
約25
発振周波数(kHz)
40
関連資料
(0.62MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源
AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)
1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)
40
消費電力(VA)
110
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)
本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)
発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品
替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容
超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
定格電圧(V)
AC100
消費電力(VA)
最大約25
使用環境温度(℃)
10~35
保護回路
切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)
40
使用環境湿度(%)
20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)
(発振器)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
(発振器)0.7
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
2(ハンドピースコード/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216
発振方法
自励発振・周波数自動追尾
発振周波数(kHz)
40
入力方式
(ハンドピース)プッシュスイッチ式
適合替刃
H1(標準)、H2、H3、H4、H5型
振動子
ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)
質量(kg)
3(発振器/1.6)
最大出力(W)
35(連続可変)
トラスコ品番
238-4558
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。
細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。
体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!
付属品
六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)
セット内容
超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm
質量(g)
ハンドピース:約100(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし結露ないこと)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)
ハンドピース:1.6(ストレート)
本体質量(g)
360
本体外形寸法(mm)
173×89×76(突起部除く)
消費電力(VA)
最大40
発振周波数(kHz)
公称40
切断可能 材質
レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
入力電圧(V)
【発振器】AC100(50/60Hz)
仕様
【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能
振動素子
PZT電歪振動子
1組(40枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源
AC100V・50/60Hz
最大出力(W)
30
周波数(kHz)
40
付属品
フットスイッチ、替刃20枚
寸法(mm)
270×170×140
質量(kg)
3
ハンドピース寸法(mm)
Φ26×200
コード長さ(cm)
50
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品
文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番
407-4459
消費電力(W)
7
ストローク数(spm)
6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
39×155
アズワン品番
65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷