ホモジナイザー ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ホモジナイザー ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「ソニケーター」、「すりつぶす」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて選べるガラスホモジナイザーです。 イボ付は硬く粗いサンプルに最適です。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
1組ほか
38,900 税込42,790
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
シャフト径(Φmm) 6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3本)
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容 撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質 マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール) フィルター なし フィルター穴径(μm) 80~145
1組(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
1ケース(2組)
73,900 税込81,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(10本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容 撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本 材質 マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール) 容量(mL) 1.5mL(マイクロチューブ)
1箱(50セット)
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。
TGK品番 842-63-81-01 容量(mL) 0.1 品番 357844
1ケース(2組)
44,900 税込49,390
6日以内出荷

動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質 PP
1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)