ホワイト ボード フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
265件の「ホワイト ボード フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボードラミネート」、「ホワイトボードシート 印刷」、「ホワイトボード張替え」などの商品も取り扱っております。
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。 仕様 内貼り 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 10 0602
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。
仕様 1巻25枚 材質 ポリプロピレン シートサイズ(mm) 600×800 シート幅(mm) 600 シート長さ(m) 20 シート厚さ(mm) 0.05 ミシン目(mm) 800ごと
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,640 税込2,904
当日出荷

ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質 ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。 はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。 特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様 シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質 PETフィルム・合成紙 厚さ(mm) 0.35 寸法(mm) 900×1800 アズワン品番 64-7917-52
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。 仕様 800mmごとにミシン目が入っておりカットできます 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.05 質量(g) 800 寸法(幅Wmm×長さLm) 600×20
1パック(9個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷

裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。 区分 本体 シリーズ ホワイトボード ピタボ
1本ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。 トラスコ品番 149-4303 材質 表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.2 質量(kg) 0.7 板面:白 長さ(m) 1
1巻(1m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
仕様 裏面粘着 幅(mm) 1000 厚さ(μm) 143±5(セパ無) RoHS指令(10物質対応) 対応 つや グロス 総厚(μm) 306±5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm) 0.8 仕様 マグネット対応 材質 表面材:PET系フィルム。裏面材:マグネットシート 適合品番 枠の色
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして、ホワイトボードとして トラスコ品番 754-2721 材質 スチール、ハードコートフィルム 幅(mm) 920 厚さ(mm) 0.2 質量(kg) 7.5 長さ(m) 10
1巻
65,980 税込72,578
翌々日出荷

グリーンクロスホワイトボードラミ
貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。
用途ホワイトボード用ラミネート 仕様 ホワイトボード用、透明糊、グロス、ラミネート、紙管:3インチ 幅(mm) 1270 長さ(m) 50 厚さ(μm) 40
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。 材質/仕上 スチール、ハードコートフィルム 厚さ(mm) 0.2
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
寸法(mm) 200×300×0.8 材質(表面/裏面) オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット タイプ ホワイトボード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)マグネットホワイトボード
書庫などの扉がホワイトボードに早変わり!
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)