- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- ホワイトボード クロスのおすすめ人気ランキング
ホワイトボード クロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新167件の「ホワイトボード クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード シート 壁紙」、「ホワイトボードラミネート」、「ホワイトボード張替え」などの商品も取り扱っております。
貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。
用途ホワイトボード用ラミネート
仕様
ホワイトボード用、透明糊、グロス、ラミネート、紙管:3インチ
幅(mm)
1270
長さ(m)
50
厚さ(μm)
40
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)
1
材質
ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類
壁掛け・無地
鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます・クロス張りのスチール面にも着きやすいマグネットシート(W1800×H900mm)。
ホワイトボードの設置が困難な狭いオフィスでも、スチールのドアやキャビネットなどに貼るだけで、掲示板やメモボードなどとして幅広く使えます。
また、ハサミやカッターなどでカットすることも可能です。シートは丸めて収納が可能です。
スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。
用途アイデア出し、ミーティングに。
色
白
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.7
サイズ
超特大
質量(g)
3450
タイプ
マグネット式タイプ
ピッチ(mm)
(着磁)4
吸着力(N)
0.14 N(1cm2あたり)
板面(縦×横)(mm)
1800×900
磁束密度
(表面)270G
商品タイプ
マグネット式タイプ
1箱(1枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様
内貼り
材質
ポリエステルフィルム
色
白
2018年トラスコ掲載ページ
10 0602
吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。
色
白
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
厚さ(mm)
1
タイプ
吸着式タイプ
商品タイプ
吸着式タイプ
強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容
ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個
材質
強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)
幅(mm)
900
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様
1巻25枚
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
600×800
シート幅(mm)
600
シート長さ(m)
20
シート厚さ(mm)
0.05
ミシン目(mm)
800ごと
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4303
材質
表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.7
色
板面:白
長さ(m)
1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4375
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
1010
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.3
色
板面:白
長さ(m)
1
1巻(1m)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。
はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。
特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
ふきん
ホワイトボード
マーカー付
セット内容
本体×1
材質
白神、PET膜、のり、剥離紙
包装形態
段ボール
寸法(cm)
約90×120
アズワン品番
65-1824-82
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。
仕様
800mmごとにミシン目が入っておりカットできます
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
800
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×20
1パック(9個)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷