ホワイトボード 回転のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
183件の「ホワイトボード 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投影対応ホワイトボード」、「回転ストッパー」、「ホワイトボード 部品」などの商品も取り扱っております。
お求めやすい、スチールボードタイプです。
用途キャスター付で移動が簡単、両面タイプなので、裏返してすぐに使えます。 材質(表面) スチールホワイト 仕様 ワンッチストッパー付、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付 材質 アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト粉体塗装粉受け、(脚)スチールパイプ粉体塗装・双輪キャスター・ストッパー付 ホワイト 表示内容 無地 グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) スチール 付属品 粉受け 種別 両面 材質 枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、。粉受け:アルミ合金。キャスター:PP 種類 脚付き・無地 取扱説明書 (2.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを使って掲示できます。
グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様 組立式。両面仕様。マグネット対応 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質 フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)。脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付) (板面)白×白 種類 脚付き・無地 枠の色 シルバー 表示内容 無地 材質(表面) スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン 組立時間 2人20分
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) スチール 付属品 粉受け1個 種別 両面 材質 ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg) 19.1 種類 脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1860×560×1860 取扱説明書 (2.3MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面無地タイプ。 スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。 マグネット使用可、粉受け付きです。
材質(表面) スチール 仕様 両面無地(暗線なし)、マグネット対応可 付属品 マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質 板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 高さ(mm) 1800 種類 脚付き・無地 奥行(mm) 562 キャスター ストッパー付 グリーン購入法 適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。
材質(表面) ホーローホワイト 付属品 マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 材質 ニッケルホーロー アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 表示内容 無地 グリーン購入法 適合
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) ホーロー 付属品 粉受け1個 種別 両面 材質 板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類 脚付き・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.2MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ両面ホワイトボードⅡ
スチール脚の両面ホワイトボード。大きめのキャスターで移動も簡単。すべてのキャスターにストッパーが付いています。
種類 脚付き・無地 表示内容 無地 材質(表面) スチール、ペーパーコア 材質 板面フレーム・粉受け:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装) 材質(キャスター) ウレタン 付属品 六角レンチ ホワイト
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ホワイトボード、ワンタッチストッパーで片手で簡単に横回転できます。 ちょっとした打合せの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。 片手で簡単に操作できます。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 567×867 付属品 マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(中) 材質 脚:スチールパイプ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)、粉受:ABS押出し材、コーナー:ABS樹脂、キャスター:ストッパー付(対角2個) 質量(kg) 8.7 製品サイズ(mm) W748xD462xH1605 設置条件 設置・組立なし
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷

スプリングロックによって素早く回転させることができます。 エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。 ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。
仕様 ペントレー付 セット内容 ペントレー1個 材質 板面:ホワイト、フレーム:アルミ 白×白 枠の色 シルバー 組立時間 1人15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) スチール 付属品 粉受け1個 種別 片面 材質 ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg) 8.5 種類 脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×560×1700 取扱説明書 (1.5MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LION (ライオン事務器)スライドホワイトボード
コンストンバネにより軽い力で上下にスライドできます。1700~2250mmの間で自由に高さ調節できます。
ホワイト 付属品 イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本) 材質 フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg) 37 タイプ 上下昇降タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×640×1700~2250 材質(脚部) 脚部:スチール楕円パイプ・紛体塗装(シルバー)・Φ50ミリナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付) アズワン品番 64-8163-92 有効内寸法(mm) 板面:1771×1188 グリーン購入法 適合
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷

1個
50,900 税込55,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ縦型ホワイトボードⅡ
案内板にもぴったりの縦型スリムな片面ホワイトボード。キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。マグネット式のペントレーが付属しています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。
種類 脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 600×1200 表示内容 無地 材質(表面) スチール、ペーパーコア 材質 板面フレーム・ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装) 材質(キャスター) ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 644×535×1699 付属品 六角レンチ 質量(kg) 約10 ホワイト
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品 ラーフル1個・チョーク白10本
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
材質(表面) ホーローホワイト 付属品 マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 材質 ニッケルホーロー アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 表示内容 無地 グリーン購入法 適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒板とホワイトボードが使える。低位置のボードです
種類 脚付・無地/無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1770×870 材質(表面) ホーローホワイト/スチールグリーン 付属品 マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本 材質 (アルミ枠・脚部)スチール ホーローホワイト/黒板 表示内容 無地 グリーン購入法 適合
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機能付きのキャスターでスムーズに移動できます。エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
仕様 組立式 材質 スチール 奥行(mm) 500 2018年トラスコ掲載ページ 10 0595
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボード固定式タイプです。
種類 脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1776×1176 仕様 片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ 付属品 マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質 板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm) 1867 質量(kg) 19.9 高さ(mm) 1975 奥行(mm) 562 キャスター ストッパー付 表示内容 無地 材質(表面) スチール グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷