- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- ホンダエンジンポンプのおすすめ人気ランキング
ホンダエンジンポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「ホンダエンジンポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型可搬式ポンプ」、「可搬式 ポンプ」、「エンジンポンプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)
約0.9
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
始動方式
リコイルスターター(手動)
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。
用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途田畑の潅水や散水に。
始動方式
リコイル
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)
25
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×230×310
使用燃料
混合ガソリン
乾燥質量(kg)
5
燃料タンク容量(L)
0.5
エンジンタイプ
丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)
運転時間(分)
満タン:約40
排気量(cm3)
23
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質
NYLON+GF
材質(レバー部)
ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~+180
仕様
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)
対応
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
使用温度範囲(℃)
0~120
定格圧力(MPa)
0.78
エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
用途電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。
仕様
汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール
付属品
ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース
質量(kg)
7.5
種類
エンジンポンプ
燃料
無鉛ガソリン
排気量(mL)
31
燃料タンク容量(L)
0.7
液性
清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応)
オイルタンク(L)
0.08
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×310
エンジンタイプ
139-1A
点火方式
A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI)
エンジン型式
空冷4サイクルエンジン
適合ホース径(Φmm)
吸込・吐出側:25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の吸水、送水用として
ホース長さ(m)
5
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール
仕様
JZ自在散水ノズル付
ホース長さ(m)
8
給水口径(Φmm)
25
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
余裕あるエンジンで、静かで安定して水揚げが出来ます。ホース接続はワンタッチ式ですので簡単です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
506×386×410
使用燃料
ガソリン
エンジン形式
GP160H
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスタータ
関連資料
(1.32MB)
材質
PVC
厚さ(mm)
1.25
使用温度範囲(℃)
約-5~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(m)
50