ホンダ管理機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「ホンダ管理機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ耕運機こまめ」、「耕運機 ガソリン」、「中耕 機」などの商品も取り扱っております。
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 27 タイプ JT 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 585 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg) 62 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1515×600×940 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R 2.3 クラッチ 主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ 3.50-5 エンジン総排気量(cm3) 163 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s) 前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数 前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm) 150、222、298、314 タンク容量(L) 1.1 質量(kg) 52 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1270×615×980 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:ベルトテンション式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 正転:241、逆転:425 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号 安全:32140 エンジン総排気量(cm3) 118 ローター径(Φmm) 爪:280 走行速度(m/s) 前進0.54~0.99 変速段数 前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 30 タイプ JAST 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 600 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm) 輪距:410/280 全長(mm) 1465 質量(kg) 51 全幅(mm) 465 回転数(min-1[r.p.m]) 131 全高(mm) 1015 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:400×40 燃料タンク容量(L) 1 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 280 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 リコイルスターター(手動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s) 前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm) 450/290〈内爪時〉 排気量(cm3) 57.3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm) 450/290(内爪時) 質量(kg) 54 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm) 1465×465×1015 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 131 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号 安全:40037 エンジン総排気量(cm3) 57.3 タンク容量 燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm) 爪:280 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800 走行速度(m/s) 前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数 走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm) 輪距:500/400 全長(mm) 1765 質量(kg) 85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm) 585 回転数(min-1[r.p.m]) 141 全高(mm) 1045 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:420×50 燃料タンク容量(L) 0.91 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 330 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 セルフスターター(電動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s) 前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm) 550/310〈内爪時〉 排気量(cm3) 145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm) 350/200(内爪時) 質量(kg) 20 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm) 1055×485×990 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト クラッチ 主:遠心クラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 鑑定型式番号 安全:40036 エンジン総排気量(cm3) 49.4 タンク容量 燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm) 爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数 前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm) 輪距:500/300 全長(mm) 1765 質量(kg) 78 全幅(mm) 585 回転数(min-1[r.p.m]) 141 全高(mm) 1045 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:420×50 燃料タンク容量(L) 0.91 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 330 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 セルフスターター(電動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s) 前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm) 550/310〈内爪時〉 排気量(cm3) 145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm) 輪距:410/280 全長(mm) 1465 質量(kg) 56〈ヒッチ装着時 全幅(mm) 465 回転数(min-1[r.p.m]) 131 全高(mm) 1015 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:400×40 燃料タンク容量(L) 1 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 280 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 リコイルスターター(手動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s) 前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm) 450/290〈内爪時〉 排気量(cm3) 57.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様 適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg) 21 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 7000 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式 EH025 始動方式 リコイル式 エンジン出力(PS/kW) 0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm) 70(2連式) 排気量(cc) 総:24.5 耕運深さ(mm) 50~110 耕運幅(mm) 165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様 作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg) 16.5 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 7000 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式 EH025 始動方式 リコイル式 エンジン出力(PS/kW) 0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc) 総:24.5 耕運深さ(mm) 40 耕運幅(mm) 100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷