ホーのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
125,862件の「ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ホー」、「草刈りホー」、「デルタホー」などの商品も取り扱っております。
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1300 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1 高さ(mm) (頭部)120 板厚(mm) (刃先部)2.3 先幅(mm) (頭部)210
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm) 1350 先幅(mm) 210 質量(kg) 1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部高さ(mm) 180
1丁
4,898 税込5,388
5日以内出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1210 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1 高さ(mm) (頭部)130 先幅(mm) (頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1400 トラスコ品番 780-7589 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm) (頭部)125 質量(g) 860 先幅(mm) (頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷


部品名称 スパークプラグ CJ8Y 関連資料 (1.28MB) 図解No MC34 パワーヘッド部部品_No.14
1個
679 税込747
7日以内出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様 アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699 税込769
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 230 高さ(mm) 1420 質量(g) 840 奥行(mm) 110
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 380 トラスコ品番 780-7881 質量(g) 300 刃幅(mm) 140 柄長さ(mm) 300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm) 1465 トラスコ品番 780-7554 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)240 質量(g) 900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。 柄長さ(mm) 約1050 仕様 半月型・窓あけ・全鋼 質量(g) 約720 刃長(mm) 約210 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷