ホース ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,738件の「ホース ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェット水流」、「水ホース ガン」、「水道 ホース ガン」などの商品も取り扱っております。
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番 701-2476 長さ(mm) 118 高さ(mm) 193 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 パターン 2種類 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26 シャワー種類 キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状 キリ、ストレート タイプ 後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番 701-2481 長さ(mm) 118 高さ(mm) 230 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質 金属(樹脂被覆) 質量(g) 約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×34×205 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 2種類 シャワー種類 ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 亜鉛 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
シャワー種類 キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×64×200
1個
849 税込934
当日出荷

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 TPR+PP+ABS 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15・18 適合ホース外径(Φmm) 26 材質 亜鉛 高さ(mm) 200 質量(g) 420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
質量(g) 212 仕様 ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付 材質 ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能 ラクロック 噴出形状 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで トラスコ品番 835-9918 材質 金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×66×253 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明治機械製作所洗浄ガン
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布 材質 ステンレス 関連資料 ※メーカーチラシ(1.18MB) 取扱説明書 (0.45MB) 圧力(MPa) 標準水道:0.3
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状 霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×130×60 シャワー種類 4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類 2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm) 13~19 適合ホース外径(Φmm) 15~21 仕様 円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷