ホース レバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,324件の「ホース レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース バルブ」、「ボールバルブ 40A」、「3/4 ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の静流水) 接続方式 ねじこみ 接続 Rc 口径タイプ レデューストボア ハンドル形状 レバー式 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE クラス 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番 701-2476 長さ(mm) 118 高さ(mm) 193 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 パターン 2種類 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26 シャワー種類 キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状 キリ、ストレート タイプ 後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ボール弁、フルボア型 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 規格 管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 5.49[56] 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A(SUS304) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 フルボア 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15・18 適合ホース外径(Φmm) 26 材質 亜鉛 高さ(mm) 200 質量(g) 420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の静流水) 接続方式 ねじこみ 接続 Rc 材質(ボール) SUS316/SCS14A 口径タイプ レデューストボア ハンドル形状 レバー式 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) SUS304 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別 ステンレス(SUS304) 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430(クロムめっき) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa) 4.12 ねじの種類 PT 接続方式 ねじ込み形 クラス 600 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途水・油・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の静流水) 接続方式 ねじこみ 接続 Rc 材質(ボール) SCS14A 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,388 税込5,927
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)