ホース 5mのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
8,686件の「ホース 5m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ホース 5m」、「ホース内径15 耐寒」、「散水ホース 15m」などの商品も取り扱っております。
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa) (23℃)1.1/(60℃)0.8 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別 グラアスホース 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 二層管チューブ 脆化温度(℃) -40 特性 耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別 パワーラホース 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 単層管チューブ 脆化温度(℃) -44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 ホース内径(Φmm) 7.5 ホース外径(Φmm) 11 ホース長さ(m) 5 トラスコ品番 818-7565 質量(g) 414 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質 PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性 防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa) 0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃) -39 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m) 5 透明 材質 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気/水 特性 耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm) 9×13 材質 ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa) 0.7 内径(Φmm) 9 外径(Φmm) 13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用 材質 PVC、ポリエステル糸 使用流体 使用温度範囲(℃) 0~60 脆化温度(℃) -40 特性 耐圧/防藻 ブルー
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 仕様 無耐圧 使用流体
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm) 20 内径(Φmm) 15 材質 PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.6(23℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 脆化温度(℃) -40 特性 耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 (1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1本
特価
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質 ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 規格 食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa) (水)0.78 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -45 主な用途 散水用 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様 無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
3,871 税込4,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様 タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB) トラスコ品番 835-9912 材質 ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC) 長さ(m) 5 使用圧力(MPa) 0.7 外径(mm) 17 内径(mm) 12 2018年トラスコ掲載ページ 9 1297
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm) 15×20 材質 塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 最高使用圧力(MPa) 0.7 外径(Φmm) 20
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 脆化温度(℃) -50
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体
1本
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)