ホースエンドアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「ホースエンドアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースエンド」、「ガスホース エンド」、「湯沸かし器ガスホース」などの商品も取り扱っております。

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷



1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途熔接器用 エスコ品番 EA300BB-13 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷



多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス 都市ガス 仕様 都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガス LPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス LPガス 空気出入口 (入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具 消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)