- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホースコネクター 樹脂のおすすめ人気ランキング
ホースコネクター 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新576件の「ホースコネクター 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビたけのこ」、「ホースコネクター」、「異径ホースコネクター」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様。適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)
トラスコ品番
734-6859
質量(g)
40
竹の子外径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3530-46
ねじサイズ
R1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様
ストッパー付
質量(g)
20
接続方式
ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×65×35
主要材質
樹脂
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質
NYLON+GF
使用温度範囲(℃)
-10~+180
仕様
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質
PTFE
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6875
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
8
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-48
ねじサイズ
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。