ホースニップル種類のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「ホースニップル種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース継手」、「タカギ ホース ジョイント」、「ホース ジョイント 9mm」などの商品も取り扱っております。
1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7513 高さ(mm) 72 質量(g) 46 内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ニップル タカギ製ニップル全種類
1個
899 税込989
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。 適合 ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070 トラスコ品番 361-1582 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 65 質量(g) 40 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 13 適合ホース内径(Φmm) 7.5~9 適合ホース内径×外径(Φmm) 7.5~9×13
1個
799 税込879
当日出荷

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7482 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304または SCS 13A) 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 2 使用流体 水・油・ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷