- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ホースブリッジのおすすめ人気ランキング
ホースブリッジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新137件の「ホースブリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースまたぎ」、「道路 カバー」、「躓き防止」などの商品も取り扱っております。
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)
50まで
材質
ニトリルゴム
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質
ゴム製
高さ(mm)
80
奥行(mm)
680
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質
ゴム製
適合ホースサイズ
50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質
塩化ビニル(軟質)
色
ブラック
寸法L(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質
高密度ポリウレタン
幅(mm)
406
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質
ゴム製
適合ホースサイズ
75mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)
1
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色
イエロー・ブラック
材質
(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
(溝)100×5
工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質
(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC
質量(kg)
16
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
900×500×55
耐荷重(t)
10
適合ケーブル(Φmm)
35
日本緑十字社品番
286201
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
CHECKERS社ホースブリッジUHB3035用追加トンネルです。
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます
モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です
用途ホースブリッジの連結に
材質
高密度ポリウレタン
トラスコ品番
763-0743
長さ(mm)
0.36
幅(mm)
406
質量(kg)
7.7
1本
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質
本体:ゴム、蓋:PVC
耐荷重(kN)
約77まで
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質
S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
4
トラスコ品番
363-6216
幅(mm)
150
厚さ(mm)
40
質量(kg)
12.6
適合ケーブル(Φmm)
30
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質
弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)
100
厚さ(mm)
28
適合ケーブル(Φmm)
20
CHECKERS社ホースブリッジUHB5060用追加トンネルです。
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます
モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です
用途ホースブリッジの連結に
材質
高密度ポリウレタン
トラスコ品番
763-0786
長さ(mm)
0.46
幅(mm)
406
質量(kg)
6.8
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)
(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプ
ストレート
奥行(mm)
270
高さ(mm)
100
材質
ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×16
適合電線
Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに