ホースマスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
140件の「ホースマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肺力吸引形 ホースマスク」、「空気呼吸器面体」、「簡易酸素マスク」などの商品も取り扱っております。
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付。ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 10 使用ホース ピアノ線入スパイラルホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
98,980 税込108,878
20日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 付属品 肩かけベルト、腰ベルト付 タイプ 半面マスクタイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

アズワン品番 8-3022-03 質量(kg) 2.4 長さ(m) 10 内径(Φmm) 16 外径(Φmm) 22
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付。ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 10 使用ホース ピアノ線入スパイラルホース
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容 面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器 質量(kg) 6
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様 コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付 タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用 トラスコ品番 816-7475
1個
8,898 税込9,788
75日以内出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様 両端にメスユニオンナット付 適合 【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番 816-7283 適合機種 SAM-AL15 質量(kg) 5 長さ(m) 20 外径(Φmm) 16 ホース寸法(内径×外径)(mm) 8×16 最大使用圧力(MPa) 1.5 使用環境温度上限(℃) 70 内径(mm) 8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様 レギュレーター:標準タイプ(JHV-300) トラスコ品番 388-1130 質量(kg) 2.4
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

重松製作所送気管 BH-C1
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体 FU-80、FU-28、FU-07 全長(mm) 700
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)