- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース・散水用品のおすすめ人気ランキング
ホース・散水用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新111件の「ホース・散水用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水用品」、「内径12mmホース」、「ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15~19
仕様
7種類の散水パターン
付属品
散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質
(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色
ブルー
噴出形状
ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番
172-6561
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
39
質量(g)
10
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。
材質
天然ゴム
ホース径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)
0.69(7)
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
寸法(長さ)
50mドラム
色
レッド
種別
ハイパワーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
適合規格
食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造
糸入り二重管ホース
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色
ブルー
種別
パワーラホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-44
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質
PVC
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。
今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース
使用流体
水
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa)
0.69
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質
(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
仕様
散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー
材質
ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂
カバー
なし
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa)
0.69(7kgf/cm)
巻取形式
手動
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色
緑
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
糸入り二重管ホース
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
特性
耐寒/耐圧/防藻性
材質(補強材)
ポリエステル糸
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に
トラスコ品番
-
幅(mm)
390
色
ホース:チャコールグレー
高さ(mm)
410
タイプ
オープン
奥行(mm)
421
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
50
ホース長さ(m)
(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
色(本体)
ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)
15~18×26まで
巻取長さ(m)
50
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷