ホームタンク 屋根のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「ホームタンク 屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雪カバー」、「室外機 屋根」、「ホームタンク 部品」などの商品も取り扱っております。
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg) 300 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 100 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF91シリーズ 適応下地 木造
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L) 218 内容積(L) 242 トラスコ品番 111-3330 質量(kg) 53 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×510×1840(1950) 流量(L/min) 【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

室外機用日よけ
材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 質量(kg) 8 アイボリー 仕上 粉体塗装(ポリエステル系)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質 アルミ 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×380×730 組立時間 30-40(分) 取扱説明書 (0.28MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (内寸)830×327×710
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。 給油口の積雪防止です。 積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。 雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。 大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。 既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。
用途雨や雪からタンクを守る 材質 屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋根の高さは調節可能(4段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×500×1244 材質 亜鉛メッキ鋼板、ステンレス(ガード) 関連資料 商品仕様図(0.05MB)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

オーティ・マットーボイラーハウス
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス 材質 電気亜鉛メッキ鋼板
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質 ステンレス鋼 適合 室外機用テント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×900×320
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

AirRoof(富士スレート)棟瓦 8寸三角棟(大)
材質 高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上 プレミアムコート 使用地区 一般 質量(kg/枚) 4.1 認定番号 (不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm) 330×240 対応勾配 3.5寸以上
1枚(4.1kg)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 150 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF915シリーズ 適応下地 木造
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L) 485 容量(L) 436 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×520×1922(2032)
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)