- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- ホームベースのおすすめ人気ランキング
ホームベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「ホームベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックボールキャッチ」、「野球」、「野球 ベース」などの商品も取り扱っております。
一般野球用
材質
ラバー
厚さ(mm)
3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
材質
天然ゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
480
耐熱温度(℃)
約80
最高耐熱温度(℃)
約120
引張強度(MPa)
5.4
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久ひずみ(%)
34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.03
サービス分類
オーダー・加工
粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品
釘3本
材質
ゴム
寸法(mm)
40
質量(kg)
7.3
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレーナーネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。軟式球対応です。組立式。
材質
フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約22
対応
硬式球・軟式球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
前面フレーム:200×260
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品
ボ-ル8球・レール2個付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×24.5×48.5~66
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約11m。
付属品
ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約2
色
ホワイト×ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×48×48
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
繊度表示:440T/21本、張りロープ付
材質
ポリエチレン
色
グリーン
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途ティーボール
付属品
スペアティー1本
材質
合成ゴム
質量(kg)
3.7
タイプ
ホームベース型
寸法(cm)
ベース部:43×43×厚さ1.6
高さ(cm)
55~90
アズワン品番
64-9509-61
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質
L-LDPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×45
種別
6602
質量(kg)
2.43
色
ブルー
外寸(mm)
620×620×45
TKG品番
9-1453-1201
TKG品番(2017)
6-1301-1001
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
前カラのトスボ-ルで、ミ-ト力UP。
付属品
PUボール8球・レ-ル2個・レ-ルエンド1個
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.8
色
ネイビ-
対応
PUボール、バッティングトレーナー練習球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×37×42
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
フットベースボール専用ホームベース。
材質
ゴム
質量(kg)
約2.6
色
ホワイト
寸法(cm)
50×50(扇形)
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
材質
ゴム製
厚さ(mm)
プレ-ト:20、土台:30
質量(kg)
7.5
タイプ
一般用
1枚
¥34,980
税込¥38,478
20日以内出荷
付属品
釘3本
材質
ゴムプレート、ベニヤ板台
厚さ(mm)
ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6
質量(kg)
3.5
タイプ
少年用
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
寸法(cm)
38×38×9
材質
ラバー×ウレタンモールド
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。
点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。
建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。
集光タイプ・広角
ガーデンテーブルのあかりにおすすめ。
ドラマチックな空間を演出。
取付
水平天井専用取り付け型
タイプ
高気密SB形
消費電力(W)
6.9
構造
防雨型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.14
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
高演色95
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
集光タイプ(ビーム角広角40度)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
取付可能天井厚(mm)
9~25
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り
商品タイプ
スペア
幅(mm)
465
材質(ブラシ部)
ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
トラスコ品番
480-4333
毛丈(mm)
42
縦(mm)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷