- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ホーム保安灯のおすすめ人気ランキング
ホーム保安灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「ホーム保安灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安灯」、「ニッケル水素電池」、「充電非常灯」などの商品も取り扱っております。
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
極数
2P
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下
LED色
電球色/白色
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
光源寿命
40000時間
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
定格電圧(V)
AC100
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
AC100V 0.8W(消灯時)
結線方式
ねじなし端子
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質
プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
0.8
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池
単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)
16
付属品
ネジ×2本
質量(g)
49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35X162X30
連続使用時間(時間)
20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源
高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類
LED
エスコ品番
EA864CB-61
寸法(mm)
Φ45×102(本体のみ)
質量(g)
55(本体のみ)
電源
ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)
22(1m前方)
センサー感知方式
明暗センサー
点灯時間
約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ホワイト
コンセント個数
2
適合プレート
2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質
プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×10
電球
LED
埋め込み深さ(mm)
33
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)
116
取付
はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2800
埋め込み深さ(mm)
取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.2
光源寿命
40000時間
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
(100V)0.1
色(本体)
ホワイト
埋設深さ(mm)
57
明るさ
5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)
15
演色指数(Ra)
74
埋込穴(Φmm)
105×100
定格光束(Lm)
3.8
調光の可否
不可
LED交換
不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
質量(g)
112
スイッチ
×
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×99×37
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
定格入力
AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2個用スイッチボックス対応
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.1
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9321-09
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
材質
プラスチック
色
ニューホワイト
タイプ
ナイトライト入切付
消費電力(W)
0.3
電源
AC100V
方式
コンセント式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×68×27
パネル
ポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様
LED交換可
付属品
自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合
スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□115 埋込深36 出14
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.6
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
1
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
1.3
調光の可否
非調光
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷