ホールピペット ピペッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「ホールピペット ピペッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペットコントローラー」、「吸引具」、「ピペットポンプ」などの商品も取り扱っております。
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品 メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様 吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様 微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー 付属品 メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様 吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL) 0.1~100 仕様 レバー操作式 寸法(mm) Φ40×200 質量(g) 95 接続口径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法 本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質 本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質 天然ゴム 先端穴径(mm) 7 適合容量(mL) 50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品 メンブレンフィルタ 容量(mL) 0.1~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL) 50まで 材質 シリコン 接続部分径 (入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm 取扱説明書
1個
839 税込923
当日出荷

ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番 1-6235-01 仕様 1~100mL 材質 ピペット装着部/ シリコン 全長(mm) 212 質量(g) 121.7 適合ピペット外径(Φmm) Φ4~9
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アズワン品番 2-452-31 仕様 手動ポンプ式。対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)。メンブランフィルター/0.2μm 材質 ポリアミド(PA6)。メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂) 質量(g) ピペット/130。ポンプ/290
1本
42,900 税込47,190
12日以内出荷

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質 (本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品 充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む 容量 1100mAH/3.7V 質量(g) 160 種類 リチウムポリマー 出力 5V DC、1.0A 入力 100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A 分注範囲 ~2000(25mLピペットを装備) 充電時間 ~3h アズワン品番 61-0163-60 容量範囲(mL) 0.1~100
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL) 1~100 付属品 卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器 材質 本体/PC、フィルタ/PE
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)