- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- ホールピペット 洗浄のおすすめ人気ランキング
ホールピペット 洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ホールピペット 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールピペット」、「ホールピペット立て」、「内視鏡用ブラシ」などの商品も取り扱っております。
TGK品番
405-52-18-01
種類
大セット
内径×高さH(Φmm×mm)
180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口
外径13/26
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)
28
付属品
蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質
槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源
AC100V・50/60Hz
排水
1/2インチボールバルブ
タイマー
0~15分または連続
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状
丸型
TGK品番
405-52-18-23
型式
T-5
品名
予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)
150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
10日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質
塩化ビニル
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番
198-52-18-01
品番
217
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
734
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質
洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
TGK品番
405-52-18-03
種類
小セット
内径×高さH(Φmm×mm)
125×500
1個
¥16,600
税込¥18,260
3日以内出荷
ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
材質
ポリ塩化ビニール
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)
28
付属品
フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質
外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
15分計または連続
TGK品番
405-52-18-15
種類
中
外径×高さH(Φmm×mm)
144×463H
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
用途※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
材質
【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
給水口径(Φmm)
13
TGK品番
405-52-18-02
種類
中セット
内径×高さH(Φmm×mm)
150×600
1個
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番
198-52-18-03
品番
221
直径(Φmm)
162
高さ(mm)
503
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷