ボイスレコーダー文字起こしのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
86件の「ボイスレコーダー文字起こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ICレコーダー 文字起こし」、「ボイター」、「腕時計型ボイスレコーダー」などの商品も取り扱っております。
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
ブラック 記録方式 オーディオ:.wav、テキスト:.doc 容量(GB) 32 言語表示 日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語 本体寸法(mm) 約117.5×46×15 本体質量(g) 約99.6 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USB type-C充電(5V/2A以上) 充電時間 約1時間40分 付属品 USB Type-Cケーブル その他 ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続) 仕様 【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ビジネスで求められる「ハイスペック」を、コンパクトボディに凝縮。
記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 記録メディア (内蔵型NAND FLASH メモリ)4GB、(microSD カード)2GB~32GBに対応 仕様 (マイクジャック)Φ3.5mm、インピーダンス2kΩ 付属品 単4形ニッケル水素充電池×1、スタンドクリップ、取扱説明書(保証書付) 電源 USB接続ACアダプタ(A514)(DC5V) 本体寸法(mm) 約105.9×39.6×14.4 本体質量(g) 約72(電池含む) 最大出力 ヘッドホン/3mW+3mW(16Ω負荷時) 電池 単4形乾電池1本(LR03)またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本(本体内充電はオリンパス製BR404を使用のこと) スピーカー Φ18mm丸型ダイナミックスピーカ内蔵 スピーカー出力(mW) 実用最大/150(スピーカ8Ω)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット 【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品 取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm) 36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g) 47(TBD) 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 機能 クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部 Sマイク・システム 電池寿命(時間) (録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリー microSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIボイスレコーダー「AutoMemo(オートメモ)」の文字起こし機能のプランに、100時間チャージが追加されます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間 LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット 【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様 最大ファイル数:5000ファイル 付属品 ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g) 約74(電池含む) 電源 単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.3×114.1×19.3 インターフェース Hi-SpeedUSB 内部メモリー 4GB 外部メモリー microSDHC、microSDXC 受信周波数 FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 200 入出力端子 (入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様 ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語 付属品 USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1 寸法(mm) 約125×62.26×14.8 ブラック 本体質量(g) 約166 電池寿命 待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間 記録ファイル形式 オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg バッテリー容量(mAh) 2500 充電方式 USB type-C充電(5V/2A) プロセッサー クアッドコア 画素数 800万画素 録音方式 音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit 外部接続 4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2 ストレージ 内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

「AutoMemo R」と「100時間チャージ」のセットです。100時間チャージに記載されているシリアルをご登録いただくと文字起こしを100時間ご利用いただけます。100時間チャージは登録日より1年間。
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式 [リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間 最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様 最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品 USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g) 約480(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホン エレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能 プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性 [リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧 最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間) 録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量 16GB 外部メモリー SD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%) 全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー 内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 雑音指数(dB) [リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type Bluetooth SPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm) 16 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:約10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(24000-24835) 入出力端子 MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデック LPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW) 200 再生形式 [リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品 単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) ブラック 質量(g) 77(電池2本含む) 外形寸法(mm) 111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源 単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用 定格電圧(V) 3 使用温度(℃) 0~42 周波数(kHz) 【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性 【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子 (マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカー Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW) 実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア (内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間) 【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130 最大出力(mW) (ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

文章翻訳、ライブ翻訳、ボイスレコーダー、辞書検索など様々な機能が付いたペン型翻訳スキャナー。スマート録音・・文字起こしができるボイスレコーダー。会話を録音して文字起こしができます。音声とテキストデータを残せる便利な機能です。ライブ翻訳・・翻訳・読み上げができる通訳機能。その場でリアルタイムに通訳できる便利な機能です。ボタンを押しながら交互に会話すれば世界中の人と会話や接客、語学学習ができます。テキスト抜き書き・・文字をなぞってテキスト化。本・資料・契約書などの欲しい文字をなぞって記録できます。必要な部分だけ手軽に抜き出し可。厚みのある資料をスキャンするよりも簡単です。辞書検索・・英単語を読み取り、日本語などで意味を調べられます。お気に入り登録をして単語帳が作れます。
寸法(mm) 146.5×31.6×14.3 質量(g) 約78 画面サイズ 2.98インチ(800×268) メモリー容量 8GB レンズ 0.3メガピクセル スピーカー 8Ω(1W) データ転送 (充電)USB Type-C バッテリー容量(mAh) 1050 使用時間 約3時間 待機時間 約130時間 使用環境温度(℃) 0~45 言語表示 【対応】57カ国語。。中国語(簡体、繁体、広東)、英語(アメリカ)、デンマーク語、ドイツ(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、フィンランド語、フランス(フランス)、イタリア語(イタリア)、日本語、韓国語、オランダ語(オランダ)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語(南アフリカ)、インドネシア語、カタルーニャ語(スペイン)、チェコ語(チェコ共和国)、バスク語(スペイン)、フィリピン語(フィリピン)、ガリシアン語(スペイン)、クロアチア語(クロアチア)、アイスランド(アイスランド)、リトアニア語(リトアニア)、ハンガリー語(ハンガリー)、ノルウェー語(ノルウェー)、ルーマニア語(ルーマニア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニアン語(スロベニア)、ベトナム語(ベトナム)、トルコ語、ブルガリア語(ブルガリア)、セルビアン語、ウクライナ語(ウクライナ)、ヒンディーニー語、ボスニア語、エストニア語、アルバニア語、アゼルバイジャニ語、ベラルーシ語、セブン語、コルシカ語、エスペラント語、ハイチクロニー語、ネパール語、シンハラ語(スリランカ)、ジャワ語(インドネシア)、スワヒリ語(タンハニア)、モンゴル語(中国)、ウルドゥー語、マレーシア語(ブルネイ)、ウズベキラ語(ウズベック)、マケドニア語(マケドニア共和国)、マラティ語(インド)、ヒンディー語、※バージョンV1.0.22:中国語(広東語)、ヒンディー語の2カ国語が追加されました(55→57カ国語)、◎ 114カ国語対応のライブ翻訳、アイスランド (アイスランド)、アイルランド (英語)、アメリカ (スペイン語)、アメリカ (英語)、アラブ首長国連邦 (アラビア語)、アルジェリア (アラビア語)、アルゼンチン (スペイン語)、アルメニア (アルメニア語)、イエメン (アラビア語)、イギリス (英語)、イスラエル (ヘブライ語)、イスラエル (アラビア語)、イタリア (イタリア語)、イラク (アラビア語)、インド (ベンガル語)、インド (ヒンディー語)、インド (英語)、インド (タミル語)、インドネシア (サンダン語)、インドネシア (ジャワ語)、インドネシア (インドネシア語)、ウクライナ (ウクライナ語)、ウルグアイ (スペイン語)、エクアドルファルド (スペイン語)、エジプト (アラビア語)、エルサルバドル (スペイン語)、オーストラリア (英語)、オマーン (アラビア語)、オランダ (オランダ語)、ガーナ (英語)、ガイナ (英語)、カタール (アラビア語)、カナダ (英語)、カナダ (フランス語)、カンボジア (カンボジア語)、ギリシャ (ギリシャ語)、グアテマラ (スペイン語)、クウェート (アラビア語)、クロアチア (クロアチアン)、ケニア (英語)、ケニア (スワヒリ語)、コスタリカ (スペイン語)、コロンビア (スペイン語)、サウジ (アラビア語)、ジャマイカ (英語)、シンガポール (タミル語)、スウェーデン (スウェーデン語)、スーダン (アラビア語)、スペイン (スペイン語)、スペイン (カタロニア語)、スリランカ (タミル語)、スリランカ (シンハラ語)、スロバキア (スロバキア)、スロベニア (スロベニア語)、セルビア (セルビアン)、セントキッツ (英語)、タイ (タイ語)、タンザニア (英語)、タンザニア (スワヒリ語)、チェコ (チェコ共和国)、チュニジア (アラビア語)、チリ (スペイン語)、デンマーク (デンマーク語)、ドイツ (ドイツ語)、ドミニカ (スペイン語)、ドミニケ (英語)、トルコ (トルコ語)、ナイジェリア (英語)、ニカラグア (スペイン語)、ニュージーランド (英語)、ネパール (ネパリ語)、ノルウェー (ノルウェー語)、バーレーン (アラビア語)、パナマ (スペイン語)、バハマ (英語)、パラグアイ (スペイン語)、パレスチナ (アラビア語)、ハンガリー (ハンガリー語)、フィジー (英語)、フィリピン (英語)、フィリピン (フィリピン語)、フィンランド (フィンランド語)、プエルトリコ (スペイン語)、ブラジル (ポルトガル語)、フランス (フランス語)、フランス語 (スイス語)、ブルガリア (ブルガリア語)、ベトナム (ベトナム語)、ベネズエラ (スペイン語)、ベリーズ (英語)、ペルー (スペイン語)、ベンガル (ベンガル)、ポーランド (ポーランド語)、ボリビア (スペイン語)、ポルトガル (ポルトガル語)、ホンジュラス (スペイン語)、マレーシア (マレー語)、マレーシア (タミル語)、メキシコ (スペイン語)、モーリタニア (アラビア語)、モロッコ (アラビア語)、ヨルダン (アラビア語)、ラトビア (ラトビア語)、リトアニア (リトアニア語)、ルーマニア (ルーマニア語)、レバノン (アラビア語)、ロシア (ロシア語)、韓国 (韓国語)、中国 (北京語)、中国 (広東語)、中国 (繁体字中国語)、南アフリカ (英語)、南アフリカ (アフリカ語)、日本 (日本語)[※バージョンV1.0.22:フランス語(スイス)、リトアニア語(リトアニア)の2カ国語が追加されました(112→114カ国語)]
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様 最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 約29(電池含む) 表示 録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約102.0×20.0×7.4 機能 録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間 MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz) リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC) USB ACアダプター インターフェース Type-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間) マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー 内蔵 録音時間 LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能 トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子 ステレオヘッドホン 録音方式 リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵マイク ステレオ スピーカーサイズ(mm) Φ10 容量(GB) 16 最大出力(mW) (スピーカー) 90 再生形式 (リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

オートメモ Sとビジネスプランシングルがセットになった製品。ビジネスプランはシリアルご登録後オートメモの文字起こしを1年間使えるプランです。
1個
107,900 税込118,690
9日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。 マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。 ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。 簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。 スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。 調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約146.5×31.6×14.3 質量(g) 約78 画面サイズ 2.98インチ 解像度 800×268 容量(GB) 8(メモリー) レンズ 0.3メガピクセル 使用環境温度(℃) 0~45 スピーカー 8Ω(1W) バッテリー リチウムポリマー バッテリー容量(mAh) 1050 インターフェース Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時) 言語表示 114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳 充電時間(時間) 約4 連続使用時間(時間) 約3 付属品 充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品 単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 67(電池含む) 形式 記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃) 0~42 外形寸法(mm) 108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源 単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz) 【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性 【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー 内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間) (会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB) 内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW) ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm) (マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

音声ファイルをネットワーク上で共有し、複数のタイピストによる音声ファイルの書き起こしが可能。 異なるタイピスト間で、同じ音声ファイルを同時に文字起こしできないように管理されており、重複作業を心配することなく複数のタイピストによる連携がスムーズに行えます。 WMA、MP3、WAV、DSS、DS2形式の様々な音声ファイルをサポート。 更に、WindowsMediaPlayerで再生可能な動画ファイルの音声を取り込んで再生することも可能です。 音程の変わらない再生速度の変更やノイズキャンセル、トーンコントロール、インデックスなど、文字起こしに便利な機能を搭載。
対応OS Windows2000_Professional_Service_Pack_4。Windows_×P_Home_Edition_Service_Pack_2,_3。Windows_×P_Professional_Service_Pack_2,_3_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Home_Basic,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Home_Premium,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Business,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Enterprise,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Ultimate,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_7(制限付で使用可能) 対応ファイル [再生/インポート/エクスポート]。WMA、MP3、WAV、DSS、DS2、その他。[ファイル分割/結合]。WMA,WAV,DSS,DS2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スピーカーやマイクから出ている音を録音するソフトです。録音したい音声を再生し「録音」ボタンをクリックするだけで、かんたんに録音でき、インターネットラジオや動画サイトの音声をリアルタイムで録音可能。録音した音声は、MP3・WAV形式でパソコン保存できる他、iTunesやAndroid端末への自動転送機能により、スマートフォンやタブレットでも楽しめます。また、SkypeやLINE電話のような音声チャットの録音に対応。会議や仕事の会話、友人との会話などを録音できます。
対応OS Windows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 2GB以上 ディスク 1GB以上(インストール時) 使用CPU Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。 録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。 [ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。 [音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。 何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。 時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能 相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約4.6×2.5×0.85 質量(g) 約38 材質 亜鉛合金 適合腕周(cm) 約16~23 充電時間(時間) 約2(USB充電) 使用時間(時間) 録音:約19・再生:約20 録音方式 WAV 再生形式 MP3・WMA・WAV 容量(GB) 8 セット内容 本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書 録音時間(時間) 約19
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 ブラック 録音時間(時間) リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB) メモリー 8GB(内蔵型NAND FLASH) 周波数(kHz) 【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1 最大出力(mW) 【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時) スピーカー Φ10mm丸型ダイナミックスピーカー 径(Φmm) 3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部) 電源 単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性 50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる 外形寸法(mm) 17×130×17(最大突起部含まず) 質量(g) 37.5(電池含む) セット内容 電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付) 入力インピーダンス(kΩ) 2(マイクロフォン部)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
36,300 税込39,930
当日出荷

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品 単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) シルバー 質量(g) 77(電池2本含む) 外形寸法(mm) 111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池2本 定格電圧(V) 3 使用温度(℃) 0~42 周波数(kHz) 【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性 【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子 (マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカー Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW) 実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア (内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間) 【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65 最大出力(mW) (ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷