- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ボイド管 75のおすすめ人気ランキング
ボイド管 75のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ボイド管 75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド管サイズ」、「換気口 ガラリ」、「ボイド 紙管」などの商品も取り扱っております。
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
2
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)
250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
1
色
ブラウン
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上
紙
色
茶
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質
クラフト紙
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様
ラミ加工なし
材質
クラフト紙
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)
約6~7
色
段ボール色
直径(Φmm)
約400
材質(裏)
クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品
ポリ栓付
材質
クラフトボール
厚さ(mm)
1
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
幅(mm)
900
長さ(m)
25
坪量(g/m2)
約32g
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類
ローラー
材質(ローラー部)
紙
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類
紙筒
厚さ(mm)
1.5
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー