- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ボシュロム ルーペのおすすめ人気ランキング
ボシュロム ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「ボシュロム ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物 観察 ルーペ」、「ニコン ルーペ」、「ルーペ 10倍」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。
レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品
ケース、ストラップ
消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分
緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート
適合
ソフトコンタクトレンズ
機能
洗浄、すすぎ、消毒、保存
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
848-1772
材質
樹脂
質量(g)
20
種類
カップルーペ
レンズ
白ガラスレンズ
サイズ(mm)
44×28
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。
宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも
質量(g)
36
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
17
収納時寸法(mm)
36×21×18.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など
質量(g)
22
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍/20倍
レンズ径(Φmm)
12
収納時寸法(mm)
40×20.5×15.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
倍率(倍)
2/小玉5
寸法(mm)
約130×28×255
質量(g)
約182
レンズ径(Φmm)
120
使用電池
単4電池×4個(別売)
ライト種類
LED
材質(レンズ)
プラスチック
灯数
3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも
質量(g)
28
タイプ
ディテールルーペ
倍率
20倍
レンズ径(Φmm)
14
収納時寸法(mm)
40×20.5×16
材質(レンズ)
ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷