ボス m18のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
183件の「ボス m18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M18 1.5」、「40Aタップ」、「ボルト 18mm」などの商品も取り扱っております。
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)ランキング1位
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ステンレス丸ボス ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング3位
1パック(3個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

丸ボス 栃木屋ランキング4位
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ランキング5位
1個
409税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

1個ほか
24税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
2,798税込3,078
当日出荷


材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5
1個
799税込879
当日出荷


1個ほか
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
1個
2,698税込2,968
当日出荷