ボッシュ アングルドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ボッシュ アングルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ドライバー 狭い ところ」、「ハンマードリルアングルヘッド」、「コーナーインパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 12 バッテリー リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキー・サイドグリップ 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。 仕様 作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本 セット内容 本体、ビット、バッテリー、充電器 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×48×94(バッテリ含む) モーター電圧(V) 10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) (低速)0~400、(高速)0~900 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-322 仕様 強力型。二重絶縁。無段変速。正逆転両用。2スピード 付属品 サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg) 3.7 長さ(mm) 413
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番 378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容 アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類 L型ドライバー 商品構成 単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番 436-0991 セット内容 L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 商品構成 セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 0~2100 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 50(510) ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 蓄電池形名 BSL1430(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 六角軸二面幅(mm) 6.35 質量(kg) 1.6
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm) 439 幅(mm) 77 高さ(mm) 72(バッテリー含む) 差込角(sq.) 1/2 適合バッテリー BL2012 トラスコ品番 821-7927 セット内容 1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg) 2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1900 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径 6.35(六角) 付属品 #2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g) 400 隅うち最小幅(mm) 15mm/360°方向自在 トラスコ品番 396-1346 全長(mm) 168 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 29.4 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 バッテリー容量(Ah) 1.5 チャック能力(mm) 1.5~10 付属品 チャックキーS10(763450-7) セット内容 バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 寸法(mm) ヘッドハイト:63 質量(kg) 1.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) (米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×68×86 締付け能力 (ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 10 最大穴あけ能力(mm) 木工 12 バッテリー リチウムイオンバッテリー 木工ドリル穴あけ能力(ラワン) (板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品 キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm) 314 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 バッテリー リチウムイオンバッテリー 作業量(目安) 穴あけ(木工キリ25mm):約300個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本。(1充電あたり) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 最大トルク(N・m) 244 実用トルク範囲(N・m) 61-217 質量(kg) 1.54 全長L(mm) 332 空気消費量(L/min) 538 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

付属品 ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~800 最大締付トルク(N・m) 47.5 商品タイプ 本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番 776-7226 セット内容 固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質 本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 122 質量(g) 185 差込角(mm) 6.35 ヘッド幅(mm) 38 シャンク径(mm) 6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷