ボッシュ インパクトドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ボッシュ インパクトドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボッシュ10.8V」、「ブラシレスインパクトレンチ」、「BOSCH バッテリー 10.8V」などの商品も取り扱っております。
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分]) 0~3400 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah) 2.0(2個) 充電時間(分) 約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m) 160 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2800 締付能力(普通ボルト) M6~14 締付能力(高力ボルト) M6~M12 打撃数(min-1[回/分]) 0~3600 付属品 2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg) 1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm) 153×234 機能 正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2) ねじ締め時:9.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分]) 0~3400 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) M6~M12 締付能力(普通ボルト) M6~M14 最大締付トルク(N・m) 200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 113×201×77 打撃数(min-1[回/分]) 0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m) 220 ビット 取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分]) 0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2) 20.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分]) 0~1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト) M10~M20 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 450 差込角(sq.) 12.7 回転数(min-1[回/分]) 0~1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 最大締め付けトルク300N・mのハイパワー 自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.) 12.7 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 163×246×72 打撃数(min-1[回/分]) 0~3300 回転数(min-1[回/分]) 0~2400
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分]) 0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 最大締付トルク(N・m) 100 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 仕様 二重絶縁 付属品 +ビット2-65 全長(mm) 184 質量(kg) 1(バッテリー含む) LED 高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 221×240×86 打撃数(min-1[回/分]) 0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト) M14~M24 締付能力(高力ボルト) M14~M24 最大締付トルク(N・m) 1050 差込角(sq.) 19[3/4"] 回転数(min-1[回/分]) 0~800/1300/1750
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 最大トルク(N・m) 115 打撃数(min-1) 0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×60×190 絶縁方式 二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大締付トルク(N・m) 105 締付能力(普通ボルト) M4~M12 打撃数(min-1[回/分]) 0~3100 質量(kg) 0.96 締付け能力(高力ボルト) M4~M10 回転数(min-1[回/分]) 0~2600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ セット内容 本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1 質量(kg) 1.25 定格電圧(V) 18 ねじ締め能力(mm) 木ねじ (最大)125 締付能力(高力ボルト) M5~M10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×80×240 充電時間(分) 約33(空→フル)※AL1830CV使用時 アズワン品番 65-0394-11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品 バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm) (アルビン部)12.7 質量(kg) 約1.7 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 バッテリー リチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機 DCブラシレスモーター LED色 白色 締付トルク(N・m) 最大約320 トルク(N・m) 「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷