ボッシュ ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
313件の「ボッシュ ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボッシュ ハンマードリル」、「ハンマードリルアングルヘッド」、「ボッシュ」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 16 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3250 チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 打撃数(min-1[回/分]) 0~48500 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 750 コード長さ(m) 2.5 振動数(min-1) 0~47000 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 777-1568 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 268×192×69 カーボンブラシ呼び番号 2609120645
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80 回転数(min-1[r.p.m]) 0~900 シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 4.5 測定振動数範囲・加速度 13m/S2 仕様 二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式 二重絶縁構造 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 374-5384 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm) 354 高さ(mm) 233 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×240×80
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 32 ねじ締め能力(mm) 8 締付トルク(N・m) 剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm) 1.0~10 回転数(min-1[回/分]) 0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg) 0.95 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 19 ねじ締め能力(mm) 7 締付トルク(N・m) 剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分]) 0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 435×96×260 打撃数(min-1[回/分]) 0~2900 回転数(min-1[回/分]) 0~500 打撃力(J) 5.8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg) 4.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×363×103 打撃数(min-1[回/分]) 0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 13 最大穴あけ能力(mm) 木工 30 最小スミヨセ寸法(mm) 35 充電時間(分) 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分]) 0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット ダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2) ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.2 消費電力(W) 680 コード長さ(m) 2心・2.5 センターハイト(mm) 26 モーター 単相直巻整流子モーター 仕様 ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg) 1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz) 単相交流50/60共用 付属品 チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番 837-0840 長さ(mm) 238 高さ(mm) 187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工 20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート 10Φ 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 チャック把握範囲(Φmm) 1~10 打撃数(min-1[回/分]) 0~41600 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 292×185 付属品 チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様 二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式 二重絶縁構造 首径(mm) 43 質量(kg) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 187×178×60 打撃数(min-1[回/分]) 0~19500 ねじ締め能力(mm) 7 穴あけ能力(mm) コンクリート 10 締付トルク(N・m) 剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 20 穴あけ能力(mm) コンクリート 10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 チャック把握範囲(Φmm) 1~10 打撃数(min-1[回/分]) 0~41600 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 1.5 最小スミヨセ寸法(mm) 28 トラスコ品番 378-4975 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×180×65 カーボンブラシ呼び番号 2609160125 アズワン品番 65-2012-91
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 15 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4200 電源(V) 単相100 電流(A) 3.9 消費電力(W) 370 コード長さ(m) 2.0 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキーS10 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 209 幅(mm) 64 高さ(mm) 175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 16 チャック能力(mm) 1.5~13 打撃数(min-1[回/分]) 0~48000 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 701 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 全長(mm) 296 付属品 チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg) 1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品 キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg) 2.7 電源(V) AC100(50-60Hz) 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×215×95 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 コード長さ(m) 5 シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 16(コンクリートブロック) チャック能力(mm) 2~13 打撃数(min-1[回/分]) 0~44800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2800 電源(V) 単相100 電流(A) 7.2 消費電力(W) 680 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル) 仕様 二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用 付属品 ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 422-7719
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1300 打撃数(min-1[回/分]) 0~5100 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)